78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティング。 シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 セット内容13本組 材質HSS(ハイス) 全長(mm)65~90 サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 表面処理チタンコーティング 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15 入数2本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
特価
589 税込648
当日出荷

すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670 幅(mm)39 厚さ(mm)4.1 入数(本)14
1本(14本)
8,370 税込9,207
翌日出荷


チタンコーティング シンニング加工
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
1セット(2本)
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


全長(mm)80~85 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2202-86 総質量(kg)2.7
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DG-1 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
5,420 税込5,962
翌日出荷


減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)0.6 材質柔質ポリ塩化ビニール 透明 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3.5 使用流体水/油/粉体 主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用 特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
1巻
15,100 税込16,610
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13 アズワン品番65-9285-96
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-95
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷




用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25 入数2本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
785 税込864
翌日出荷



特性耐熱 エスコ品番EA934DG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個
66,500 税込73,150
翌々日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DG-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)刃先径:2.8、全長:78、有効長:28 入数2本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
785 税込864
翌日出荷













1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

関連キーワード