32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に 仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として アズワン品番65-2218-15
1個
10,800 税込11,880
当日出荷




セット内容:5個掛用キーハンガー×4本、キーホルダー×20個(赤・青各10個)。5本用、20個掛用。交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
材質樹脂 質量(g)10 (1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーハンガー:144×16×33、キーホルダー:22×4×55
1セット
3,600 税込3,960
翌日出荷

高耐候性 耐衝撃性HI 1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ アズワン品番65-2252-61
1個
730 税込803
翌日出荷


べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm アズワン品番65-9326-58
1箱(4個)
705 税込776
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,360 税込9,196
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-22
1箱(5個)
450 税込495
翌日出荷

前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
仕様●サイズ:L●着丈:54cm●肩幅:41cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3~4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●弾力のあるメッシュ生地を使用 アズワン品番65-9309-82
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)38 使用温度範囲(℃)-20~55 規格90° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
1,670 税込1,837
翌日出荷

。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
1個
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ アズワン品番65-9319-19
1個
350 税込385
翌日出荷

セット内容:10個掛用キーハンガー×4本、キーホルダー×40個(赤・青各20個)。10本用、40個掛用。交換用キーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
材質樹脂 質量(g)10 (1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーハンガー:255×16×33、キーホルダー:22×4×55
1セット
6,200 税込6,820
翌日出荷

ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4)) アズワン品番65-2252-90
1個
755 税込831
翌日出荷

仕様適合トルクレンチ:EA723A-17・A-17B・A-22・A-22B・A-24、EA723-2A・-2B・-3J・-3H・-4・-4B 寸法(mm)内寸:75(W)×60(D)×230(H)、外寸:78(W)×60(D)×255(H) 材質(本体)合皮 アズワン品番64-7862-05 外寸法・幅(mm)78 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)60
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-24
1箱(5個)
740 税込814
翌日出荷



<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
57,000 税込62,700
翌日出荷


1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4" アズワン品番65-9249-61
1台
32,500 税込35,750
8日以内出荷

上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック アズワン品番65-9279-85
1個
8,220 税込9,042
8日以内出荷


<セット内容> フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。 引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
仕様●(3/8”)ソケット(6角):5.5・7・8・10・12・13mm●(3/8”)ソケット(12角):14・17・19・21・22・24mm●(3/8”)エクステンションバー:100・150mm●スパナ:5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm●めがねレンチ:5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm●モンキーレンチ:150・300mm●コンビネーションプライヤー:200mm●(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm●(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150mm●ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●スクレーパー:150mm●(3/8”)ラチェットハンドル:180mm●(3/8”)スピンナーハンドル:300mm●ニッパー:159mm●(3/8”)ユニバーサルジョイント:45mm●ボールピンハンマー:720g●平行ピンポンチ:3・4・5・6・8mm●平タガネ:19×190mm●ウォーターポンププライヤー:250mm●ラジオペンチ:160mm●(+)スタビードライバー:#2×25mm●(-)スタビードライバー:6×25mm●板ラチェット差替えドライバーセット:(+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm●ケースサイズ:520(W)×215(D)×300(H)mm●ケース材質:スチール製●型抜き材質:EVA製●重量:19.9kg アズワン品番65-2105-52
取扱い終了