12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個 アズワン品番65-2109-51
1セット(2個)
900 税込990
当日出荷

仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 付属品鍵×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)34.8 耐荷重(kg)50 型番RAC-SL2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775 アズワン品番64-2290-08
1台
126,000 税込138,600
当日出荷

仕様梱包/個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)22 質量(g)22000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670 アズワン品番64-2290-09
1台
56,600 税込62,260
翌日出荷

ホースの引き回しに便利なガイドローラー。
エスコ品番EA124HM-13 材質アルミ二ウム カバーなし 寸法(mm)130×430(H) 質量(kg)0.3 キャスターなし
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

仕様梱包/個口数(個):1 付属品鍵×2、連結用ボルト×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414 アズワン品番64-2290-10 総耐荷重(kg)30
1台
40,600 税込44,660
翌日出荷

用途レタリング、イラスト、塗り込み用 毛材山羊毛 材質(柄部)
1個
635 税込699
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HM-4W コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

エスコ品番EA638HM-4 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)18 種類リングキャッチ 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)170 寸法E(mm)19 寸法T(mm)6
1個
710 税込781
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-4 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)50 全高(mm)197 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HM-4B コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1ケース(20個)ほか
1,090 税込1,199
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)