41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):3.0●全長:61mm●有効長(mm):33●シャンク径:3mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-77
1本
210 税込231
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
35,400 税込38,940
翌日出荷

。木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):8.0●全長:117mm●有効長(mm):75●シャンク径:8mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-82
1本
315 税込347
翌日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
250 税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):10.0●全長:133mm●有効長(mm):87●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-84
1本
405 税込446
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):11.0●全長:142mm●有効長(mm):89●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-85
1本
490 税込539
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-89
1本
820 税込902
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-90
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

1個
8,960 税込9,856
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-98
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):20.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9298-01
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-99
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷

LED低天井用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球13形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK706。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143780。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)800 消費電力(W)1.0 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-2 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
21,900 税込24,090
8日以内出荷

LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)800 消費電力(W)1.3 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-3 高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
35,100 税込38,610
8日以内出荷

LED低天井・小空間用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球9形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143779。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)700 消費電力(W)1.0 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-1 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井・小空間用(~3)ハロゲン電球9形相当
1台
17,700 税込19,470
8日以内出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 エスコ品番EA573LK-4 先端形状六角
1個
585 税込644
翌日出荷