カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(553)
  • BIGM(丸山製作所)(342)
  • SUS(エスユーエス)(52)
  • brembo(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(47)
  • SICK(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
  • XP POWER(31)
  • CKD(29)
  • omron(オムロン)(28)
  • 千代田通商(28)
  • オムロンヘルスケア(26)
  • ニッセイ(24)
  • RS PRO(24)
  • 岩田製作所(20)
  • タンガロイ(18)
  • TRUSCO(17)
  • 長野計器(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-12」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/ EA940DHシリーズ エスコ125V/ EA940DHシリーズエスコ
560税込616
1個
翌々日出荷
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズエスコ
810税込891
1ケース
翌日出荷から翌々日出荷
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
6,740税込7,414
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164アズワン品番65-9325-49
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/16、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-48
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
6,350税込6,985
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-42
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-15
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
8,270税込9,097
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6アズワン品番65-9325-50
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
5,130税込5,643
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-41
3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズエスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます読み取り線が移動しない1方向スライド式です文字が大きくフラットなクリア目盛ですねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-37S●最大:3710mm(12尺2寸)●最小:1315mm(4尺4寸)●重量(g):890●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3.7m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)アズワン品番65-9272-93
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-46
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
5,730税込6,303
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-22
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-45
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
7,760税込8,536
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/37、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-59
ハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kg エスコハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kgエスコ
13,500税込14,850
1箱(4袋)
翌日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。
成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料内容量(kg)2アズワン品番65-2243-39希釈原液商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ハンドソープ ヒアルロン酸Na配合 EA922CAシリーズ エスコハンドソープ ヒアルロン酸Na配合 EA922CAシリーズエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。ワンプッシュで適量(約3g)が出てとても経済的です。
タイプスクラブ希釈原液
革ポンチセット エスコ革ポンチセットエスコ
15,900税込17,490
1セット(12個)
翌日出荷
仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mmアズワン品番65-2148-69
ドライバーセット(ラチェット式) エスコドライバーセット(ラチェット式)エスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品アズワン品番65-2144-81
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
25x365mm スクレーパー エスコ25x365mm スクレーパーエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
全長(mm)365質量(g)367材質(刃)工具鋼アズワン品番64-2218-38