6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)3/4 対辺(inch)15/16 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-7.5 全長(mm)50 質量(g)370 外径(Φmm)38.8 寸法D1(mm)38.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg アズワン品番65-2166-77
1セット
43,100 税込47,410
翌日出荷

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

1セット(1セット)
13,700 税込15,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸 差込角(inch)1/4・1/2 アズワン品番65-2166-75
1組
25,300 税込27,830
翌日出荷

エスコ品番EA562WA セット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")" 種類セット品 商品構成セット品
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷