耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-43
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)20
取付部めねじ
寸法A(Φmm)16
ねじの呼びM5
材質(取付部)SUS304
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
エスコ品番EA628WH-5
コード長さ(m)120
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
エスコ品番EA628RW-5
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
エスコ品番EA628RX-5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
仕様固定用
エスコ品番EA638M-113
チェーン線径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
1個
¥555
税込¥611
欠品中
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×50m
アズワン品番64-7902-67
1巻
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
仕様着脱用
エスコ品番EA638M-103
チェーン線径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)54×63×24
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×30m
アズワン品番64-7902-66
1巻
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ5×3
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-50
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)249
太さ(mm)5
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-100
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)30.5
使用荷重(kg)249
太さ(mm)5
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
材質アクリル
色透明
外径(Φmm)5
エスコ品番EA440DM-5
全長(mm)1000
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM5×12mm
エスコ品番EA948CE-121
寸法A(mm)28
寸法B(Φmm)14
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-26
1箱(5本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質コットン
全長(mm)153.5
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)5.0
アズワン品番64-7816-18
入数100本
1袋(100本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ5×5
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-25
1箱(5本)
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-29
1箱(5本)
¥450
税込¥495
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-31
1箱(5本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-27
1箱(5本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-30
1箱(5本)
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×50m
アズワン品番64-7902-76
1巻
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×30m
アズワン品番64-7902-75
1巻
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ5×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×20m
アズワン品番64-7902-74
1巻
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
入数は15シート(1950片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-1
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)5
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA304HD-8
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
呼び寸法(cm)35
エスコ品番EA992CT-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90
材質(枠)ひのき
材質(網)亜鉛針金
表面粗さ5mm
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
エスコ品番EA628ZF-21
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-2
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様クリップ20個付
エスコ品番EA951FB-200
直径(Φmm)【ひも】5
ロープ長さ(m)2
口幅(mm)19
材質(クリップ)鉄
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
先端径(Φmm)5.0
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
アズワン品番65-9262-49
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ