1,011件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容 取付方式 材質ラミプレート 仕様両面印刷、丸型 エスコ品番EA983HK-14 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4
1個
450 税込495
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

文字内容 取付方式 材質ラミプレート 仕様両面印刷、丸型 エスコ品番EA983HK-13 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4
1個
450 税込495
翌日出荷

仕様適合ピストン径:50~100mm 全長(mm)200 質量(kg)0.25 アズワン品番64-2234-93
1個
101,700 税込111,870
翌日出荷

適合材石膏ボード・合板・ケイカル板用 エスコ品番EA827AR-3
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

耐荷重(kg)9 エスコ品番EA781GB-1 寸法(mm)Φ50×8 質量(g)70 仕上クロムメッキ
1個
815 税込897
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

耐荷重(kg)9 仕様ノブ付 エスコ品番EA781GB-17 寸法(mm)Φ50×25 質量(g)100 仕上クロムメッキ
1個
690 税込759
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個 材質樹脂 寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H) 質量(g)114 アズワン品番64-7989-15 ねじサイズΦ50
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

用途Φ50用(ベランダオーバーフロー管用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)156×156×1 適合パイプ径(Φmm)48~65 アズワン品番64-7955-20
1枚
480 税込528
翌日出荷

材質本体:木、ガラス 砂:ガラス 寸法(mm)Φ50×100 質量(g)43 精度±30秒以内 測定時間3分 アズワン品番64-7923-07
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-14 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
翌日出荷


文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-16 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
当日出荷

文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-11 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
翌日出荷

文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-13 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-8 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ50×10 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])220[22]
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

1本
3,960 税込4,356
8日以内出荷

文字内容常時閉 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-36 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-148A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)105 種類丸形 寸法H(mm)42 寸法S(mm)20.5 寸法D(Φmm)70 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 取付長(mm)50 材質(取付部)SUM22L
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)5.3 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)217 アズワン品番64-2253-33 リング径(Φmm)19.3
1個
910 税込1,001
当日出荷

文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-12 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
翌日出荷

1枚
450 税込495
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×135
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×95
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
1個
910 税込1,001
翌日出荷

質量(g)135 伸縮範囲(mm)285~725 ミラー寸法(mm)Φ50 アズワン品番64-2257-90
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

文字内容 取付方式 材質ラミPET 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-1B 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-139A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)36 種類丸形 寸法H(mm)33 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
580 税込638
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×125
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×70
1個
840 税込924
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)50 収縮後内径(Φmm)25
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)520 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-44
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

全長(mm)131 倍率(倍)3、4.5(小レンズ) 材質(レンズ)アクリルレンズ アズワン品番64-7913-67
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷