「51型」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)27~51 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-51 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,650 税込2,915
翌々日出荷


1個
750 税込825
当日出荷

1個
350 税込385
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

エスコ品番EA951EA-432A 材質スチール(クロムメッキ) 幅(mm)76 厚さ(mm)2 全長(mm)203 穴数12 長穴(mm)7×30
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ品番EA951EA-341A 幅(mm)76 厚さ(mm)2 寸法(mm)51×51 材質/仕上スチール(クロメートメッキ) 穴数4 穴サイズ(mm)7×29.5
1個
475 税込523
当日出荷

エスコ品番EA951EA-431A 材質スチール(クロムメッキ) 幅(mm)76 厚さ(mm)2 全長(mm)103 穴数8 長穴(mm)7×30
1個
750 税込825
翌日出荷


材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト 寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4 ねじピッチ(mm)82 取付穴径(Φmm)5 アズワン品番65-2288-28 適合扉厚(mm)30~39 バックセット(mm)51
1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

全長(mm)51 外径(Φmm)12.5 首振角度(°)10 差込角(inch)3/8" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-32
1個
930 税込1,023
翌日出荷



。遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-15
1セット(10個)
1,490 税込1,639
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-14
1個
215 税込237
翌日出荷

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-82
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26 アズワン品番68-1850-91
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-49
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
980 税込1,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114 アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
590 税込649
翌日出荷