「540k」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
全長(mm)100
刃長(mm)30
刃先形状直刃
材質(刃)スチール(ニッケル)
アズワン品番64-7867-79
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
全長(mm)130
刃長(mm)50
刃先形状直刃
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7867-86
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
軽めの素材を正確にカットできます
全長(mm)200
刃長(mm)90
材質(刃)スチール
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
全長(mm)100
刃長(mm)30
刃先形状そり刃
材質(刃)スチール(ニッケル)
アズワン品番64-7867-80
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
用途布の裁断用
全長(mm)180
刃長(mm)90
材質(刃)鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ)
アズワン品番64-7867-97
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
全長(mm)150
刃長(mm)70
刃先形状ギザ刃
材質(刃)ステンレス
アズワン品番64-7867-92
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
用途布の裁断用
全長(mm)225
刃長(mm)107
材質(刃)鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ)
アズワン品番64-7867-99
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
全長(mm)150
刃長(mm)50
刃先形状ギザ刃・そり刃
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7867-96
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
左利き用
仕様●全長:150mm●刃長:50mm●刃:スチール
アズワン品番65-2141-31
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
左利き用
端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール
アズワン品番65-2141-93
1丁
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150
刃長(mm)70
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
エスコ品番EA989RB-1A
材質ステンレス
質量(kg)2.5
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
スチールバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
エスコ品番EA638F-210A
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)35.1
使用荷重(kg)540
寸法B(mm)20.1
寸法D1(mm)9.5
寸法D2(mm)9.9
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
エスコ品番EA638F-10A
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)34.8
使用荷重(kg)540
寸法B(mm)19.8
寸法D1(mm)9.5
寸法D2(mm)9.9
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)2540
端末仕様両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)3
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)100
幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
1個(1個)
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)2540
端末仕様両端フック
ベルト長さ巻取側(m)11
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)100
幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
使用荷重(kN)25
フック内径(Φmm)35
1個(1個)
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
付属品ストラップ・フック
エスコ品番EA989RB-2A
材質ステンレス
質量(kg)3.4
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
仕様金属製を上回る強度と使いやすさ折りたたみ式★サイドゲート付、両面が半開・全開します。
材質超特殊強化ポリプロピレン
寸法(mm)【コンテナ】外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380
質量(kg)17.6
積載荷重(kg)500
圧縮荷重(kN[kgf])233.5(23,812)(2段圧縮)
折りたたみ時高さ(mm)253
アズワン品番64-7985-91
コンテナ種類メッシュ
1台
¥36,400
税込¥40,040
当日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-6
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)16
線径(Φmm)3
最大積載量(kg)300
金網ピッチ(mm)28×28mm
折りたたみ時高さ(mm)150~200
外寸法・高さ(mm)540
外寸法・奥行(mm)800
外寸法・間口(mm)500
有効内寸法・間口(mm)450
有効内寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・高さ(mm)400
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
1
2
次へ