カテゴリ
- 作業工具(6)
- 機構部品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(106)
- Kawasaki(13)
- MAZDA(マツダ)(111)
- RS PRO(12)
- SICK(39)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- アンセル(8)
- オカムラ(岡村製作所)(308)
- スズキ(76)
- トヨタ(12)
- ホンダ(25)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三菱ふそう(10)
- 入間川ゴム(12)
- 大阪魂(14)
- 東海キャスター(12)
- 雅(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「58-008」の検索結果

40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
38x58x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥735税込¥8091枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥735税込¥8091枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷エスコ品番EA638HA-8材質ステンレス(SUS316)質量(g)79種類リングキャッチ線径(Φmm)8使用荷重(kg)1100寸法A(mm)17.5寸法E(mm)24内高(mm)58口の開き(mm)11内幅(mm)17.5![3/8"DR/T55x58mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583375-210430-02.jpg)
3/8"DR/T55x58mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷全長(mm)58サイズT55質量(g)119軸長(mm)26差込角(inch)3/8"
スクリューエキストラクター
エスコ¥8,080税込¥8,8881セット(1セット)翌日出荷セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥639税込¥7031個当日出荷から翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)
[差替式]スタビードライバーセット
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
エスコ¥525税込¥5781セット(2本)翌日出荷手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
同軸ケーブルストリッパー
エスコ¥4,530税込¥4,9831丁翌日出荷同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47![[58個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759863-210511-02.jpg)
[58個組] 工具セット
エスコ¥31,300税込¥34,4301個翌日出荷セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製総質量(kg)5.02
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷棚板の高さは自由に変更可能です。 収納物の落下を防止します。 470mm以上の棚板に使用できます。エスコ品番EA976AK-22材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)400×15×110質量(g)250適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
DC18.0V 電動ブロワ 充電式
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
298x284x55mm/外寸 パーツケース
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。付属品(トレー)EA661AA-51×8個、EA661AA-52×1個、EA661AA-53×1個、EA661AA-55×4個、EA661AA-58×1個エスコ品番EA661AC-13材質ポリカーボネート色ブルー/クリア外寸(mm)298×284×55内寸(mm)275×198×35仕切数(個)15仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×284×55有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×284×55
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥950税込¥1,0451パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥149,500税込¥164,4501セット翌々日出荷セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)
エスコ¥35,000税込¥38,5001台4日以内出荷プラグ付仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック危険物の類別非危険物









![3/8"DR/T55x58mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583007-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T55x58mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583375-210430-02.jpg)



![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)

![[快削] 8x13mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625034-210506-02.jpg)



![[58個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759863-210511-02.jpg)