23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
寸法(mm)約103×88×87 質量(g)304(付属品含まず) 電源バッテリー(9500mAh) 風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9 風量3段階(切替機能付き) 充電時間(時間)約6 使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5
1台(1台)
17,100 税込18,810
8日以内出荷

仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:76全長:888 質量(kg)9
1個
76,800 税込84,480
当日出荷

仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:70全長:882 質量(kg)6.3
1個
60,600 税込66,660
当日出荷

仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:63全長:875 質量(kg)4.5
1個
40,500 税込44,550
当日出荷

仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:60全長:872 質量(kg)3.6
1個
33,300 税込36,630
当日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)3.8 全長(m)20 外径×内径(Φmm)6×3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-72
1巻
5,030 税込5,533
翌日出荷



1個
4,900 税込5,390
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)5.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)8×5.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)8 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-96
1巻
8,940 税込9,834
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)2 全長(m)20 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-71
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130 フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
1個
358,000 税込393,800
8日以内出荷


材質難燃エラストマー 内径(Φmm)8.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)12×8.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)12 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-98
1巻
16,300 税込17,930
翌日出荷


材質難燃エラストマー 内径(Φmm)7 全長(m)20 外径×内径(Φmm)10×7 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)10 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-97
1巻
11,900 税込13,090
翌日出荷


1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1本ほか
6,980 税込7,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△ 精度H2 適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード