カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
さらに商品を絞り込む
  • 日本バルカー(24)
  • エスコ
  • ニチアス(14)
  • 第一計器(6)
  • ノーブランド(3)
  • 岡安ゴム(3)
  • ASK(3)
  • TRUSCO(2)
  • アキツ(2)
  • イシグロ(2)
  • ブランドをもっと見る

「5k フランジ ガスケット」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
25A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ25A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
785税込864
1枚
8日以内出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-53
150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
3,610税込3,971
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-61
65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
1,610税込1,771
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-57
32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
840税込924
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-54
20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-52
125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
2,880税込3,168
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-60
10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-50
2" / 5K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):85mm材質SUSF304質量(g)約1380適合規格JIS B2220外径D(Φmm)130最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5
1" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):59mm材質SUSF304質量(g)約450適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)10ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)12適合管外径(Φmm)34.0内径do(Φmm)34.5
3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):121mm材質SUSF304質量(g)約2670適合規格JIS B2220外径D(Φmm)180最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)145最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
3/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ3/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):49mm材質SUSF304質量(g)約360適合規格JIS B2220外径D(Φmm)85最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)10ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)65最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)12適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):44mm材質SUSF304質量(g)約300適合規格JIS B2220外径D(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)9ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)60最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズエスコ
540税込594
1枚
翌日出荷
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に<br />圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
[JIS 5K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS 5K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
1,170税込1,287
1枚
翌日出荷
全面パッキン JIS5K 一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に 圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
仕様●呼び径:40A●厚み:1.6mm●使用温度範囲:-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)●圧力限界:5MPa●材質:SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理●適用流体:水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等●ボルト穴数:4アズワン品番68-1810-90
2・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ2・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):110mm材質SUSF304質量(g)約1480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)130最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
1・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):75mm材質SUSF304質量(g)約820適合規格JIS B2220外径D(Φmm)120最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)95最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
1・1/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1・1/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):70mm材質SUSF304質量(g)約770適合規格JIS B2220外径D(Φmm)115最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
1・1/2"/ 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1・1/2"/ 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
2,630税込2,893
1個
3日以内出荷
仕様ガスケット座径(g):75mm材質SUSF304質量(g)約1000適合規格JIS B2220外径D(Φmm)120最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)95最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら