「5sq」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥10,560
税込¥11,616
翌日出荷
仕様インパクトドライバー用
全長(mm)30
六角シャンク径(Φmm)5/16”
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥18,450
税込¥20,295
翌日出荷
差込角(inch)1/2
サイズM5
先端形状XZN
エスコ品番EA611DG-5
全長(mm)52
質量(g)67
寸法d(mm)22.7
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)22
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
エスコ品番EA617DY-105
アズワン品番64-7888-41
1個
¥1,270
税込¥1,397
3日以内出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
差込角(inch)1/4
二面幅(mm)5
エスコ品番EA617CL-5
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット
スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”
寸法(mm)3×5
全長(mm)32
外径(mm)17
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
エスコ品番EA617AA-13
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
エスコ品番EA164CG-5
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)5/16
全長(mm)38
エスコ品番EA642LN-1
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(inch)5/8
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DE-5
全長(mm)38
質量(g)130
寸法L(mm)38
外径(Φmm)24.5
寸法D1(mm)24.5
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)11
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
エスコ品番EA550XC-2
セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
エスコ品番EA550XB-2
セット内容(+)ビット:#2×36mm・#4×36mm・#3×36mm/(-)ビット:1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)5/8
全長(mm)38
エスコ品番EA642LN-7
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
全長(mm)30
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2236-55
対辺寸法(inch)5/16"
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
全長(mm)50
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2236-54
対辺寸法(inch)5/16"
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
差込角(inch)3/8"
ボルト寸法M5
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)385
差込角(mm)9.5
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)5~50
最小目盛(N・m)2.5
負荷方向左右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723KN-3A
1個
¥76,300
税込¥83,930
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
エスコ品番EA550XB-1
セット内容(+)ビット:#2×36mm・#2×125mm・#3×36mm/(-)ビット:1×6mm・1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:1/4hex×3/8"sq・8mm(5/16")hex×3/8"sq"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)290
差込角(mm)6.35
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
1個
¥7,300
税込¥8,030
当日出荷
セット内容:46点セット、(+)貫通ドライバー #2×150・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 6.0×150・8.0×150mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6×35mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17・19mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 160mm、電工ニッパー 160mm、スタビーラチェットビットハンドル 95mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 4・5.5・7mm、Hexビット 2.5・3・4・5・6mm、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm、ソケット用アダプター 1/4”sq×1/4”hex、ソケットホルダー 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm)、ビットホルダー 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm)、差込角 1/4”、モンキーレンチ 200・250mm、ボールピンハンマー 420g、メジャー(ストッパー付) 19mm×5.0m、LEDヘッドライト 71×55×23(H)mm。
1セット
¥49,700
税込¥54,670
3日以内出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。
アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
セット内容O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント
全長(mm)ソケット:90、アタッチメント:58
質量(g)290
口径(Φmm)22
二面幅(mm)19
差込角(sq.)9.5(3/8")
アズワン品番64-7862-22
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
防災用
耐熱型閉端接続子(SQ)専用
EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
アズワン品番65-2139-23
1丁
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
アズワン品番65-3893-29
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ