「6.00-9」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以上
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅
ねじサイズM6
エスコ品番EA948BF-11
寸法L(mm)25
寸法d(mm)13
寸法D(mm)25
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4
材質EPDM
形状D型
特性耐久性、耐候性
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
1コ吊り、キーステーションNKSタイプ用ホルダー、ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
エスコ品番EA125FA-9
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
適合ねじM6
エスコ品番EA637GL-6
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状P型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状P型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-9
寸法(mm)Φ14×26
消費電力(W)6
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
エスコ品番EA981WC-18
質量(kg)1.94
色緑
全長(m)6
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥5,300
税込¥5,830
3日以内出荷
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590MD-1
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573KG
セット内容サイズ:T4・T5・T6・T7・T8・T9(T8・T9のサイズはイジリ止付)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)9
ねじ径M6-1.00
適合ドリル径(mm)6.3
アズワン品番64-7965-30
入数100個
1袋(100個)
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
モップ、たわしはEA928D-6/-9Aをお使い下さい。
裏面は強力ナイロンマジックテープを使用しているので、モップの取外しが簡単にできます。
エスコ品番EA928D-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)95×225
質量(g)266
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
軸径(Φmm)6
全長(mm)53
刃長(mm)9
刃径(Φmm)10
エスコ品番EA819JH-10
材質超硬
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)6
エスコ品番EA758ZA-6
寸法(mm)Φ14×26
消費電力(W)8
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-95
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1本
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
仕様6W用
エスコ品番EA968CV-9
寸法(mm)60
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.38、60Hz:0.3
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ