軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。
全長(mm)50
差込角(inch)3/8”
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-99
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-13
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-15
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-98
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-14
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)31
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-78
最小穴径(mm)Φ8
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)41
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-79
最小穴径(mm)Φ9
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)19
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-77
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)17
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-76
最小穴径(mm)Φ4
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)8
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-75
最小穴径(mm)Φ2.5
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-60
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-01
銅管径(Φmm)8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-10
ねじサイズR1/2"
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-09
ねじサイズR3/8"
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)27.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-02
銅管径(Φmm)10
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-12
ねじサイズR1/2"
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-11
ねじサイズR3/8"
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-07
ねじサイズR3/8"
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-02
ねじサイズR1/4"
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-08
ねじサイズR1/4"
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-06
ねじサイズR1/4"
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-05
ねじサイズR3/8"
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-04
ねじサイズR1/4"
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-03
ねじサイズR1/8"
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-01
ねじサイズR1/8"
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-64
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-09
ねじサイズR1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-08
ねじサイズR1/8"
銅管径(Φmm)8
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-60
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-04
銅管径(Φmm)10
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-03
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質金属
色シルバー
ホース径(Φmm)16
アズワン品番64-7853-22
ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。12V/24V/36V/48V/のバッテリーに対応しています。電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。中
仕様●型番:SDC-033●仕様:エンジン式用●サイズ:210(W)×580(D)×350~390(H)mm●重量:約11kg●電源:直流 12/24/36/48V ●消費電力(W):1200・550・350・250●コード:本体側コード/約1.5m バッテリー側コード/約2m 高温用直結コード/約3m●ドレンタンク容量:1.6L●冷房能力(50/60Hz):0.33kW●スイッチ:冷風・切・送風●コンプレッサー:全閉型ロータリー(定格出力/25W)●付属品:冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1、バッテリー側コード×1、本体側コード×1、高温用直結コード×1、コード用マグネット付フック×4、フィルター×2(本体装着済み)●車両へ搭載(フォークリフトなど)
アズワン品番65-3894-84
1台
¥154,500
税込¥169,950
11日以内出荷
関連キーワード