136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。 種別100形 電圧(V)110 消費電力(W)65 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)2000 アズワン品番64-2260-02
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。 種別75形 電圧(V)110 消費電力(W)45 口金E26 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)2000 アズワン品番64-7915-41
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-173 形状V形 高さ(mm)60 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)370 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向) 適合用途防振
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷





1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

1個
26,400 税込29,040
8日以内出荷

1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷

寸法(mm)60×80×73(H) 質量(kg)2 精度10/10/20μm 適合パイプ径(Φmm)8~50 吸着力(N[kgf])300N(30kgf) アズワン品番65-2169-30
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GK-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GK-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
6,300 税込6,930
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GK-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)8 材質SKH51 全長(mm)95 エスコ品番EA824EJ-6
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

エスコ品番EA824EJ-4 材質SKH51 軸径(Φmm)3 全長(mm)73 刃径(Φmm)4
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

刃径(Φmm)5 軸径(Φmm)6 材質SKH51 全長(mm)84 エスコ品番EA824EJ-5
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)10 材質SKH51 全長(mm)63 エスコ品番EA824EJ-3
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

エスコ品番EA824EJ-1 材質SKH51 軸径(Φmm)5 全長(mm)42 刃径(Φmm)1
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

エスコ品番EA824EJ-2 材質SKH51 軸径(Φmm)8 全長(mm)53 刃径(Φmm)2
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

刃径(Φmm)2.5 軸径(Φmm)9 材質SKH51 全長(mm)58 エスコ品番EA824EJ-2.5
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

エスコ品番EA824EJ-1.5 材質SKH51 軸径(Φmm)6 全長(mm)47 刃径(Φmm)1.5
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

エスコ品番EA538LG-6 セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1 全長(mm)350 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2 全長(mm)700 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

1台
2,560 税込2,816
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
1個
235 税込259
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品:ダイス(T20・T26・T44・T60・T76・T98・T122)、バッテリー×2個、充電器、ケース。T形コネクター用。
1台
270,700 税込297,770
8日以内出荷

マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷