117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボリー エスコ品番EA976DK-90C 質量(kg)34.58 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)900 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)850 均等耐荷重(kg/段)150
1個
29,100 税込32,010
当日出荷

アイボリー エスコ品番EA976DJ-120C 質量(kg)33.26 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1200 支柱(mm)幅:40 棚段数3 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1150 均等耐荷重(kg/段)150
1個
特価
22,900 税込25,190
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1150 押手高さ(mm)900 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 アズワン品番64-7862-69
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

1台
66,700 税込73,370
当日出荷

全長(mm)1430 押手高さ(mm)870 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-2216-65
1台
210,000 税込231,000
当日出荷

仕様EA976DL-90Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7979-04 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1200 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
24,300 税込26,730
当日出荷

仕様EA976DN-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数5 アズワン品番64-7979-40 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
51,900 税込57,090
当日出荷

仕様EA976DK-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7978-99 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
43,900 税込48,290
当日出荷

仕様EA976DH-120Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数3 アズワン品番64-7978-79 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×1200 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
23,900 税込26,290
当日出荷

仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7979-12 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
36,600 税込40,260
当日出荷

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DT-120C 質量(kg)43.06 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1640 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1200 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1150 均等耐荷重(kg/段)150
1個
53,400 税込58,740
欠品中

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-2A 全長(mm)422 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)165 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)175 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED18灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

アイボリー エスコ品番EA976DJ-150C 質量(kg)41.07 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1500 支柱(mm)幅:40 棚段数3 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

アイボリー エスコ品番EA976DK-180C 質量(kg)57.54 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1800 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
47,700 税込52,470
翌日出荷

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DT-150C 質量(kg)53.9 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1640 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1500 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150
1個
61,100 税込67,210
翌日出荷

仕様支柱幅:40mm 奥行(mm)600 間口(mm)1790 棚段数5 アズワン品番64-7979-38 棚板厚さ(mm)35 均等耐荷重(kg/段)150
1台
55,700 税込61,270
翌日出荷

エスコ品番EA956TC-1 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 グリーン購入法適合
1個
31,900 税込35,090
翌日出荷


。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

微音キャスター。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-43 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)861 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

エスコ品番EA976DK-120C 質量(kg)40.66 アイボリー 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1200 段数4 耐荷重(kg/段)150 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1800 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1150 均等耐荷重(kg/段)150
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

エスコ品番EA976DJ-180C 質量(kg)46.55 アイボリー 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1800 段数3 耐荷重(kg/段)150 支柱(mm)幅:40 棚段数3 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1500 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DS-90C 質量(kg)34.54 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1340 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)900 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)850 均等耐荷重(kg/段)150
1個
47,100 税込51,810
翌日出荷

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DT-180C 質量(kg)61.62 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1640 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)150 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1640 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
67,900 税込74,690
翌日出荷

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DS-120C 質量(kg)41.42 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1340 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1200 段数4 耐荷重(kg/段)150 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1340 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1150 均等耐荷重(kg/段)150
1個
52,300 税込57,530
翌日出荷

エスコ品番EA520B-31 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)858 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様支柱幅:40mm 奥行(mm)600 間口(mm)1490 棚段数5 アズワン品番64-7978-12 棚板厚さ(mm)35 均等耐荷重(kg/段)150
1台
48,100 税込52,910
翌日出荷

エスコ品番EA956TC-5 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 グリーン購入法適合
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

エスコ品番EA976EK-60 質量(kg)18.4 高さ(mm)1800 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)450 間口(mm)600 棚段数5 均等耐荷重(kg/段)100
1個
75,200 税込82,720
翌日出荷

点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
材質樹脂 消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11 口金E26 全光束(Lm)650 色温度(K)6000 寿命30000時間 アズワン品番65-2228-49 演色指数(Ra)85
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1台
71,400 税込78,540
翌日出荷

ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm) 材質アルミ、プラスチック 質量(kg)5.16 車輪径(Φmm)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640 適合コンテナEA520BJ-101 アズワン品番65-2135-40 積載均等耐荷重(kg)60 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
3,850 税込4,235
翌日出荷

耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-1 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。
材質樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)136×238 電球11W 色温度(K)6000 電線仕様VCTFK0.75m2×2C 寿命30000時間 アズワン品番64-7927-83 つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50 明るさ(Lm)650
1台
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
53,100 税込58,410
翌日出荷

微音キャスターで2段式片袖。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-45 車輪自在×2、固定×2
1個
64,500 税込70,950
翌日出荷

微音キャスター
エスコ品番EA520B-41 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)865 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-11 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス
1個
161,000 税込177,100
翌日出荷

質量(kg)18.6 車輪径(Φmm)130(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)217 押手高さ(mm)827 荷台寸法(mm)911×600 車輪自在×2、固定×2 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-3A 全長(mm)572 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)185 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)220 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED24灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷