1,618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-71 チューブ外径×内径(mm)10×6
1個
315 税込347
当日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-70 チューブ外径×内径(mm)8×6
1個
305 税込336
当日出荷

仕様チューブ外径:4×6mm 材質ポリアミド樹脂 質量(g)0.8 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-84
1個
100 税込110
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-68 チューブ外径×内径(mm)6×4
1個
280 税込308
当日出荷

仕様チューブ外径:6×8mm 材質ポリアミド樹脂 質量(g)1 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-85
1個
125 税込138
翌日出荷


エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷


線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25 直径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切り板×1枚(取外可能)、水抜き栓 エスコ品番EA960AB-6B 質量(kg)5.1 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)約60 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・奥行(mm)317 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)730
1個
27,000 税込29,700
3日以内出荷

1セット(20個)
415 税込457
当日出荷

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム メーカー中発販売
1個
305 税込336
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷

盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓 エスコ品番EA960AB-6 質量(kg)5.1 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
9,390 税込10,329
当日出荷

EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。
用途呼び径6mmのパイロットゴム管用 エスコ品番EA467CB-6 質量(g/個)約1
1個
150 税込165
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
660 税込726
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-69 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)6~13
1袋(2個)
65 税込72
当日出荷

1個
290 税込319
当日出荷

1個(10個)
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容:5本組、 (+)ドライバー (先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm)、 (-)ドライバー (刃幅×刃厚・軸径・軸長:5.5×0.7mm・5mm・75mm、6.0×0.8mm・6mm・100mm、8.0×1.0mm・8mm・150mm)。先端マグネット付き。耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル。滑りにくく、力の入るスリット形状。安心の日本製。
先端形状プラス・マイナス 商品構成5本 質量(g/セット)約400
1セット(1セット)
2,880 税込3,168
翌日出荷

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

材質ニトリルゴム エスコ品番EA423MB セット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12) 質量(g)660 内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12) ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1セット
4,300 税込4,730
当日出荷

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線径枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)。壁面を活用して効率的な収納が可能です。
用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列 材質スチール(粉体塗装仕上げ)
1枚
24,500 税込26,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
700 税込770
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
用途線径Φ6~Φ8mmのプラカラーチェーンに使用できます。 材質ナイロン 入数(個)2
1枚(2枚)
450 税込495
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒 材質ポリエチレン 長さ(m)3 エスコ品番EA980A-54 質量(g)260 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)7×28
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
274,200 税込301,620
8日以内出荷

エスコ品番EA819HW-52 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#100 直径(Φmm)50 高さ(mm)25 砥粒アルミ酸化物 回転数19100rpm(最大)
1個
945 税込1,040
当日出荷

関連キーワード