「6x18」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
295 税込325
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-12
1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18.7 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-46
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)17.8 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-19
1本
4,460 税込4,906
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-97
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)19 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-76
1本
4,330 税込4,763
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)16 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-50
1本
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18.6 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-42
1本
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18.5 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-82
1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA948DS-1 材質S45C 寸法A(mm)18 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)10 寸法CM6
1個
475 税込523
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-618 ねじの呼びM6
1袋(12個)
270 税込297
翌日出荷

到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-618 ねじの呼びM6
1個
750 税込825
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-618 ねじの呼びM6
1個
450 税込495
翌日出荷


片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mm エスコ品番EA949HS-95 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)280 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

ねじサイズM6×16mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-17 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
610 税込671
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)70 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)20×18×58 アズワン品番64-7934-71
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM6×25mm エスコ品番EA948CE-122 寸法A(mm)40 寸法B(Φmm)18
1個
365 税込402
翌日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-601 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M6 頭部形状ナベ
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-610 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)8 材質SKH51 全長(mm)95 エスコ品番EA824EJ-6
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-21 材質ポリプロピレン 寸法(mm)118×76×67 クリア 質量(g)44
1個
275 税込303
当日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
935 税込1,029
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

二面幅(mm)16×18 エスコ品番EA685A-11.5 商品構成単品
1個
765 税込842
当日出荷

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)18 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)2 表面処理研磨
1個
305 税込336
当日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌々日出荷

スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。 鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)。 曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。 本体内に替刃収納可能。
エスコ品番EA589DS-3 全長(mm)170 材質(本体)ABS樹脂 刃幅(mm)8 刃厚(mm)1.5 最大切込深さ(mm)8 材質(刃)セラミック アズワン品番64-7878-46
1個
特価
4,484 税込4,932
当日出荷

材質ポリエステル(600デニール) 質量(g)700 容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×152×279 アズワン品番64-7949-88
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

1個
385 税込424
翌々日出荷