32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒 材質ポリエチレン 長さ(m)3 エスコ品番EA980A-54 質量(g)260 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)7×28
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷


材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-46B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-45B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-48B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-48 質量(kg)1 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
4,750 税込5,225
当日出荷


線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-51 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4.8 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-41B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-52 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4.8 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-53 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4.8 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

間口(mm)【シャッター開口部】705×1315 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×485×1500 エスコ品番EA955CA-12B 材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレスフック:ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)18.7 高さ(mm)1500 有効内寸(mm)【棚板取付時】上段約305~953、下段:約1065~417(108毎に7段階可動) 棚板数(枚)【可動】2 棚板耐荷重(kg)約20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×370×1390
1個
35,600 税込39,160
翌日出荷

角部は竿と同じ厚さです。外側基点の内目盛が付いています。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。赤数字入、十二支付、併用目盛
1本
2,850 税込3,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ネオプレン ブラック 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:97×7×167、内寸:75×15×145 アズワン品番65-2245-86
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
1本
7,140 税込7,854
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒 材質ポリエチレン 長さ(m)2 エスコ品番EA980A-53 質量(g)180 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)7×28
1個
880 税込968
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-42B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

蛍光黄 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-47 質量(kg)1 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-54 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4.8 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

蛍光黄 材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-47B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷



突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。 アズワン品番68-1860-48
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個) アズワン品番65-9339-21
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

回転数(rpm):2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。ルームエアコンの取り付け工事に適しています。充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。 ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。 ビットの差し込み長は14mmとなります。インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50Hz/25 60Hz/28●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●サイズ:88(W)×240(D)×155(H)mm●重量:4kg●オイル封入量:150mL●ケースサイズ:外寸/200(W)×275(D)×230(H)mm 内寸/167(W)×255(D)×210(H)mm●使用温度範囲:7~40℃●真空ポンプオイル(230mL)、R22用変換アダプター付●真空計付●専用ケース付●逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付) アズワン品番65-9245-06 危険物の類別非危険物
1台
43,100 税込47,410
翌日出荷

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番68-1832-88
1セット
25,000 税込27,500
翌々日出荷

狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm アズワン品番68-1832-14
1セット
28,300 税込31,130
翌日出荷