35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mmは8枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×4個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
1個
161,000 税込177,100
翌日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-32
1台
8,360 税込9,196
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903AJ-7 材質アルミ合金 段数7 全高(m)2.16 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・高さ(mm)2160 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)250
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

1個
44,000 税込48,400
当日出荷

仕様鍵2本、アジャスター付 エスコ品番EA957FC-1 ホワイト 引出し数7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79 鍵2本付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)304x400x690
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg)56.5 アズワン品番64-2290-54 引出し耐荷重(kg)30 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×5段、483(W)×406(D)×146(H)×2段
1台
123,000 税込135,300
当日出荷

仕様自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個 質量(kg)82 引出し内寸法(mm)600×405×45×4個600×405×105×3個 アズワン品番64-2290-61 引出し耐荷重(kg)上段:15、下段:20
1個
159,000 税込174,900
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 材質アルミ合金製 設置寸法・奥行(mm)1880 設置寸法・幅(mm)838 踏ざん間隔(mm)250 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×2205×219 アズワン品番64-2275-12 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
158,500 税込174,350
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 設置寸法・奥行(mm)1880 設置寸法・幅(mm)838 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(手すりを除く)838×2205×219 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2 質量(kg)63.5kg 耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
103,500 税込113,850
翌日出荷

仕様引出しラッチ付 付属品 エスコ品番EA955A-8 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50 引出し高さ(mm)100×3個、150×4個
1個
161,000 税込177,100
翌日出荷

材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂 寸法(mm)277(W)×336(D)×349(H) 質量(kg)3.8 ホワイト 引出し内寸法(mm)233(W)×307(D)×36(H) 引出し組合せ浅型 アズワン品番64-2290-19
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

エスコ品番EA957S-7 材質スチール 質量(kg)67 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75×5個、580×406×150×2個
1個
114,000 税込125,400
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA683ZF-1 質量(kg)78.5 段数【引出し】7段 耐荷重(kg)240(各引出し:35) キャスター固定×2、自在(ブレーキ付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)783×458×995 キャスター径(Φmm)115 引出し内寸法(mm)小:568×380×62(H)×5個、大:568×380×142(H)×2個
1個
117,500 税込129,250
翌日出荷

材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製 寸法(mm)227(W)×373(D)×370(H) 質量(kg)5.8 引出し組合せ浅型 アズワン品番64-2290-22
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

仕様A4縦2列7段、鍵2本・アジャスター付 エスコ品番EA957FC-11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×690
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
エスコ品番EA957HC-21 仕切板42枚 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)419×275×486 有効内寸法・間口(mm)108 有効内寸法・奥行(mm)241 有効内寸法・高さ(mm)57
1個
46,000 税込50,600
翌日出荷

スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。 前倒れ防止パーツ、キャスター付。 7段まで積み重ね可能。
段数4段 適合ケース:EA506L-33 エスコ品番EA506L-42 材質ポリプロピレン 寸法(mm)440×550×870 質量(kg)10.2 内寸(mm)350×504×173
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。 前倒れ防止パーツ、キャスター付。7段まで積み重ね可能。
段数3段 適合EA506L-37 エスコ品番EA506L-43 材質ポリプロピレン 寸法(mm)440×740×670 質量(kg)10.2 内寸(mm)440×740×670
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。 前倒れ防止パーツ、キャスター付。 7段まで積み重ね可能。
段数3段 適合ケース:EA506L-33 エスコ品番EA506L-41 材質ポリプロピレン 寸法(mm)440×550×670 質量(kg)7.8 内寸(mm)350×504×173
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール 質量(kg)66 耐荷重(kg)500(引き出し:40) 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含) 引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
1台
108,000 税込118,800
翌日出荷

1個
28,400 税込31,240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類 アズワン品番65-2196-07
1台
48,900 税込53,790
当日出荷

仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品 種別(チェンジ)7段 材質フレーム:スチールリム:アルミ 質量(kg)約17.5 フレーム色ホワイト×レッド 組立寸法(mm)約1720×565×950 タイヤサイズ26型 適応体重(kg)65 折りたたみ寸法(cm)約96×44×75 ギア数7段変速
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg)59.7 アズワン品番64-2290-55 引出し耐荷重(kg)30 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×7段、483(W)×406(D)×146(H)×1段
1台
136,000 税込149,600
当日出荷

仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。 材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製) 伸長時寸法(m)7(16段) 収納時寸法(cm)63
1本
20,200 税込22,220
当日出荷

鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF アズワン品番65-3891-18
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

開いた本をしっかりキープ安定性の高いメタルボディと保持力の高いアーム。※推奨書籍:文庫、新書(400ページ程度)。角度は7段階に調節可能スタンドボードは40~80°に角度を調節可能。左右独立して動くアームアームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能。タブレット端末にも書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利。コンパクト収納折りたたみ時19mm厚だからデスクの引き出しにも収納可能。左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポート。
仕様●型番:BKS-820-K●材質:SPCC、ABS●サイズ:211(W)×151(L)×174(H)(フラット時:19)mm アズワン品番65-3900-29
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

1個
52,700 税込57,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコIH調理器
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス 形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの 質量(kg)2.5 ブラック 消費電力(W)1,400 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45 寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22 タイマー1~9時間59分 火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃) 安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能 寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12 仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時) ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本 穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴 ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah) クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 サイズ(mm)198×61×242(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])135 打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500 振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
87,300 税込96,030
翌日出荷

ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー アズワン品番65-3892-53
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

材質本体:スチール、キャスター:樹脂 質量(kg)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×540×1230 引出し内寸法(mm)1~3段目:600×325×55、4段目:600×410×100、5・6段目:600×610×40、7段目:600×410×100、8段目:600×410×290 アズワン品番64-2290-62 引出し耐荷重(kg)1~3段目:15、4段目:20、5・6段目:15、7段目:20、8段目:30
1台
260,000 税込286,000
7日以内出荷