カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • トヨタ(69)
  • 三菱ふそう(68)
  • Igus(イグス)(63)
  • cotta(57)
  • SMC(50)
  • SKF(日本エスケイエフ)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • ホンダ(45)
  • HEADS(ヘッズ)(45)
  • ParkerTAIYO(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
  • TDKラムダ(33)
  • 伊東電機(32)
  • GVS(32)
  • スズキ(31)
  • RS PRO(30)
  • ヤマニパッケージ(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70-150」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70 -150平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ70 -150平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
20,400税込22,440
1個
当日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)70~150
116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
表示方式デジタル機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラームエスコ品番EA798CA-76B寸法(mm)150×67×121質量(g)325電源単3マンガン電池×2本(付属)周波数40/60kHz自動選局カレンダー付きアラーム付き
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)エスコ
231,400税込254,540
1台
翌日出荷
付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
裸圧着端子・絶縁キャップセット エスコ裸圧着端子・絶縁キャップセットエスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
水切リ (グラス用) エスコ水切リ (グラス用)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
滑り止めキャップ付きで、グラスをキズつけず、立てて干すことができます。水受けトレー付きでキッチンカウンターやシンク周りに設置できます。コンパクトサイズで場所も取りません。水受けトレーは取り外し可能でお手入れもラクラク。なべ蓋・まな板・フライパンなども立てられます。ペットボトル・食品トレー・チャック付き保存袋のリサイクル水切りとしてもご使用いただけます。対応サイズ:Φ70mm、高さ150mmまでのグラス。
仕様4~6個材質トレイ/ポリプロピレン寸法(mm)160×130×H170マットなホワイト材質(本体)スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
260税込286
1個
当日出荷
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数1個
ドリル・ビットホルダー エスコドリル・ビットホルダーエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ドリル収納ポケットは伸縮性のある生地を使用しています。フラップ式のフタ付で収納したドリルなどの落下や紛失を防ぎます。ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ)仕様の為、着脱が簡単です。ロングドリル全長:約150mmまで、ショートドリル全長:約70mmまで収納可能。収納本数 ロングドリル7本、ショートドリル5本。
材質リップストップ生地 (ポリエステル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×15×230ベルト通し幅(mm)70
7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ7本組 ブラシセット(ステンレス軸)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
Rc  3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-94ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
430税込473
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。UVカット。サイドに通気孔付き。めがねサイズ A:150mm、B:110mm、C:85mm、D:50×70mm。
レンズ色クリアー
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮)エスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-35ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
1,110税込1,221
1個
翌々日出荷
ハードコートポリカーボネートレンズ。曇り止めレンズ。つる長、つる角度調整可能。めがねの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI規格 Z87.1+適合。めがねサイズ(mm) A:145、B:150~165、C:105~120、D:50×70。
質量(g)33レンズ色クリアー
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ エスコボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定) エスコΦ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-7質量(kg)1タイプ固定タ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在) エスコΦ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-8質量(kg)1タイプ自在タイプ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
レターオープナー(単3x2本) エスコレターオープナー(単3x2本)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS繰り返し・詰め替え対応
スピードコントローラー エスコスピードコントローラーエスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能
用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15
[32314] 円すいころ軸受 エスコ[32314] 円すいころ軸受エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:51
[30314] 円すいころ軸受 エスコ[30314] 円すいころ軸受エスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:35
[6314]深溝玉軸受 エスコ[6314]深溝玉軸受エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:35軌道輪形状深溝玉軸受
[6314Z]深溝玉軸受 エスコ[6314Z]深溝玉軸受エスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:35軌道輪形状深溝玉軸受
Rc  2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
ダイヤモンド砥石 エスコダイヤモンド砥石エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
腰袋 エスコ腰袋エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
ベルト通し幅(mm)75
160x130x170mm水切り(スチール製) エスコ160x130x170mm水切り(スチール製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレイ:ポリプロピレン幅(mm)160ツヤのあるホワイト高さ(mm)170奥行(mm)130仕様水受けトレイ付サイズ160×130×170(H)mm適合サイズ直径70mm、高さ150mmまでのグラス
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
510x985x685mm 溶接機用ワゴン エスコ510x985x685mm 溶接機用ワゴンエスコ
54,600税込60,060
1台
翌日出荷
。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
保護めがね(10個) エスコ保護めがね(10個)エスコ
2,340税込2,574
1箱(10個)
翌日出荷
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
形状1眼型寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数10個入り
ライフベスト EA915DDシリーズ エスコライフベスト EA915DDシリーズエスコ
12,100税込13,310
1着
翌日出荷
浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズエスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズエスコ
8,400税込9,240
1セット
翌日出荷
六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-17セット内容〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個、裸Y形:1.25-4×70個、裸Y形:2-4×150個、裸Y形:2-5×100個、絶縁Y形(赤):1.25-3×80個、絶縁Y形(赤):1.25-4×70個、絶縁Y形(赤):2-4×60個、絶縁Y形(赤):2-6×50個、絶縁Y形(青):1.25-3×80個、絶縁Y形(青):1.25-4×70個、絶縁Y形(青):2-4×60個、絶縁Y形(青):2-6×50個、絶縁Y形(黄):1.25-3×80個、絶縁Y形(黄):1.25-4×70個、絶縁Y形(黄):2-4×60個、絶縁Y形(黄):2-6×50個、絶縁Y形(緑):1.25-3×80個、絶縁Y形(緑):1.25-4×70個、絶縁Y形(緑):2-4×60個、絶縁Y形(緑):2-6×50個