「70MM ドリル」の検索結果

121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質普通鋼 寸法(mm)4(先端) 全長(mm)110 質量(g)14 アズワン品番64-7937-78 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
34,100 税込37,510
8日以内出荷





1個
14,800 税込16,280
翌日出荷


1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

仕様ステーサイズ:400×20×3mm シャンク長(mm)21 本体寸法(mm)150×73×70 切断能力(mm)ステンレス:0.8、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5、PVC、ビニル床材、アルミ:2、ポリカーボネート:2.5 ブレード径(Φmm)3.1 六角シャンク径(Φmm)6.5
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-121 材質スチール製 全長(mm)70 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1セット(4本)
690 税込759
翌日出荷

ねじの呼びM8 エスコ品番EA945BA-82 材質スチール製 全長(mm)70 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.72 剪断最大荷重(kN)8.01 胴外径(Φmm)8
1個
510 税込561
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1パック(10本)
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

全長(mm)70 対辺(mm)22 外径(Φmm)29.5 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-92
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)6 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RE-4.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理GSコート
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

1セット(2本)ほか
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)
1袋(5本)ほか
8,150 税込8,965
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途【対応被削材】鉄 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1袋(10本)
325 税込358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1パック(10本)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 入数(本)10
1パック(10本)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本ほか
685 税込754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質超硬 刃長(mm)25 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RF-10.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理GSXコート
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)25 刃数4 全長(mm)70 エスコ品番EA824RD-10.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理GSXコート
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.6 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.6 表面処理TiNコート
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.8 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.8 表面処理TiNコート
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9 表面処理TiNコート
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.5 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.5 表面処理TiNコート
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-8.7 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8.7 表面処理TiNコート
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
1本
445 税込490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.3 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.3 表面処理TiNコート
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-10.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理TiNコート
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質鉄(ディスゴ処理) 適合板厚(mm)6 サイズ(mm)6×200 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
545 税込600
翌日出荷

1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製 エスコ品番EA661CH-4 寸法(mm)50×93×70
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。回転専用 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)6 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)