カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 電動工具(6)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(515)
  • MAZDA(マツダ)(106)
  • 自重堂(50)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • ミツビシ(41)
  • (40)
  • ニッサン(35)
  • リビー(33)
  • 福井クラフト(29)
  • cotta(27)
  • EBM(江部松商事)(22)
  • EBM PAPST(20)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • マキタ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(18)
  • 共生社(18)
  • エレコム(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「79h」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ(15件のレビュー)
315税込347
1パック(4枚)
当日出荷から翌日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
スクレーパー エスコスクレーパーエスコ(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から翌日出荷
64mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ64mm スクレーパー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA579HL-1関連資料仕様(0.03MB)
スクレーパーセット エスコスクレーパーセットエスコ
1,730税込1,903
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:スクレーパー3本、工具袋付(250×100(H)mm)。刃付けがしてありますから、切る作業にも使用できます。 刃とホルダーは一体成型で水洗いできます。 水洗いもできるステンレス刃です。
用途かきとる、はがすなどの作業に、汚れの掻き落としや表面磨きに材質工具袋:キャンパス生地寸法(mm)刃幅×全長:25×158・43×158・60×158材質(グリップ)ポリプロピレン刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
45mm スクレーパー(替刃付) エスコ45mm スクレーパー(替刃付)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA579HH-20関連資料仕様(0.04MB) 仕様(0.01MB)
160mm/全長295mm ダストブラシ エスコ160mm/全長295mm ダストブラシエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
石工・コンクリートの粉砕作業後の掃除に
幅(mm)160全長(mm)295質量(g)283毛丈(mm)100毛材タンピコ毛アズワン品番64-2232-37繰り返し・詰め替え対応
[EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚) エスコ[EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579HM-1
40mm スクレーパー エスコ40mm スクレーパーエスコ
1,280税込1,408
1本
当日出荷
替刃ケースに替刃6枚内蔵。刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。落下防止用コード取付穴付左右両用
仕様●型番:232B●刃幅:40mm●全長:146.5mm●刃長:18mm●刃厚:0.25mm●材質:刃:ステンレス鋼(SUS420J2)グリップ:ポリプロピレン(PPガラス繊維入)+エラストマー●重量:70g●付属品:替刃(6枚)アズワン品番65-3885-63
ストブラシ エスコストブラシエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
[ステンレス製]スクレーパー エスコ[ステンレス製]スクレーパーエスコ
340税込374
1枚(6枚)
翌日出荷
用途【EA579HL-12用】替刃。材質SUS420J2厚さ(mm)0.25入数(枚)6刃幅(mm)40
ダストブラシ エスコダストブラシエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
快適なソフトグリップハンドル。厚手のポリプロピレン製ハンドル構造。1ガロン缶に収まるサイズ。石工・コンクリートの粉砕作業後に。
45mm スクレーパー エスコ45mm スクレーパーエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579HH-10関連資料仕様(0.01MB)
25mm スクレーパー エスコ25mm スクレーパーエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579HM-25関連資料仕様(0.49MB)
[ 55x 80x45] パーツケースコザラ エスコ[ 55x 80x45] パーツケースコザラエスコ
455税込501
1箱(4個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-55材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×79×47内寸(mm)51×75×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×75×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×79×47
[110x 80x45] パーツケースコザラ エスコ[110x 80x45] パーツケースコザラエスコ
400税込440
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-58材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)79×109×47内寸(mm)74×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×47
212x267x79mm マグネット付ポケット エスコ212x267x79mm マグネット付ポケットエスコ
1,650税込1,815
1個
予約販売
仕様収納可能サイズ:角2封筒、A4縦(約300枚)材質PS・ABS耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×79×212
[220x 80x45] パーツケースコザラ エスコ[220x 80x45] パーツケースコザラエスコ(2件のレビュー)
790税込869
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-59材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)79×218×47内寸(mm)74×211×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×211×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×218×47
電子辞書(英和・和英・漢字) エスコ電子辞書(英和・和英・漢字)エスコ(1件のレビュー)
4,520税込4,972
1個
当日出荷
仕様コンテンツ数:4コンテンツ収録収録コンテンツ:英和辞典、和英辞典、漢字辞典、四字熟語寸法(mm)119(W)×79(D)、×12.9(H)質量(g)90電源CR2025×2個(付属)液晶モニター2.3型
アイストラップ(ステンレス製) エスコアイストラップ(ステンレス製)エスコ
235税込259
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
工具箱(スチール製) エスコ工具箱(スチール製)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
材質スチール
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着にサイドジャッキアップ専用ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。アズワン品番65-3903-47
防犯用ダミーカメラ(ドーム形) エスコ防犯用ダミーカメラ(ドーム形)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂、PS樹脂寸法(mm)Φ88×79(H)質量(g)127電源単3電池×2本(別売)
ポータブルワイヤレス呼び出し器 エスコポータブルワイヤレス呼び出し器エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H)質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31使用温度範囲(℃)0~40電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)周波数315MHz(特定小電力機器)コードID:約100万通り設置場所可能:屋内電波到達距離(m)約80(見通し距離)サイズ(mm)64×32×79(H)報知音10種類
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
1,060税込1,166
1セット(2個)
翌日出荷
2個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120Wエスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)150出力電圧(V)AC100/DC5定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く)定格出力(W)120入力方式シガープラグコード長さ(mm)700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ15Aアズワン品番64-7926-16瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)出力周波数55Hz
590x400x690mm/2列 7段 キャビネット エスコ590x400x690mm/2列 7段 キャビネットエスコ
36,700税込40,370
1個
翌日出荷
仕様A4縦2列7段、鍵2本・アジャスター付エスコ品番EA957FC-11内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×690
レターケース エスコレターケースエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)3.86ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:230×325×37、深型:230×325×79引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4引出しA4浅型×2 A4深型×1 ロック引出し×1
1.0L 保温ボトル(ステンレス製) エスコ1.0L 保温ボトル(ステンレス製)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:90×105×265●重量(g):460●容量:1.0L●広口約5cm:氷が入れやすくなっています。●保温力:熱湯95℃が6時間後79℃以上キープ!●保冷力:冷水4℃が6時間後8℃以下キープ!●軽くてコンパクト!:独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。●内面フッ素コート:汚れやニオイがつきにくい。アズワン品番65-2196-50
高性能レンズ洗浄液 エスコ高性能レンズ洗浄液エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
光学部品や電子機器部品の仕上げ洗浄から油汚れ機器類のメンテナンスまで幅広い用途特性があります。不揮発物を含まない為、乾燥後に残留成分がない為、高品質な仕上がり。優れた乾燥性の為、手拭き作業もスピーディーに行えます。プラスチック、金属、ガラス等ほとんどの材料を浸食せず材質を傷めない低浸食性。粘度、表面張力が小さく、狭い隙間にも浸透する高浸透性。
成分シリコン系溶剤/エチルアルコール (無色透明/微臭)寸法(mm)ビン:約79(H)×Φ35.6内容量(mL)30
パーツケース エスコパーツケースエスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷から8日以内出荷
530x310mm デスクカッター(A3/20枚) エスコ530x310mm デスクカッター(A3/20枚)エスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
材質SPCC、ABS寸法(mm)304(W)×393(D)×79(H)サイズA3質量(g)2200載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393裁断幅(mm)430最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚アズワン品番64-7918-02繰り返し・詰め替え対応
Rc  1"   三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5質量(kg)0.7材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-14ねじサイズRc1"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
27kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ27kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
予約販売
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-1寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8材質(本体)ステンレス質量(g)35締付け能力27kg取付穴(mm)4クランプナベネジ頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
パーツケース小皿 エスコパーツケース小皿エスコ
655税込721
1箱(4個)
翌日出荷から翌々日出荷
4個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。積み重ね可能。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×24内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×20
レターケース EA954JDシリーズ エスコレターケース EA954JDシリーズエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
620税込682
1セット(2個)
翌日出荷
2個入り。rraaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:79×109×69 / 内寸:74×104×64
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
63,100税込69,410
1台
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
65,600税込72,160
1台
翌日出荷
樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100Vアズワン品番65-2227-77
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
670税込737
1セット(4個)
翌日出荷
4個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン