1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
仕様●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用
アズワン品番65-9248-70
1箱(10個)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-8.2
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-8.2
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-19
色赤
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-18
色黒
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-8.2
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)
幅(mm)70
全長(mm)145
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
内径(Φmm)8.2
外径(Φmm)16.2
厚さ(mm)4.2
エスコ品番EA949ZC-8
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
種類割ピン
表面処理クロメート
JIS規格JIS B 1351
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など
材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)300×200
色(シート)無色半透明
粘着力(N/10mm)8.2
剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
適合Φ28.6~30.2
エスコ品番EA947FE-17A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
エスコ品番EA949LY-608
厚さ(mm)2
材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ
内径(Φmm)8.2
呼びM8
外径(Φmm)15.4
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm)30(1.1”)
耐熱温度(℃)5~80
アズワン品番64-7956-48
1巻
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
長さ(mm)51
幅(mm)48.2
エスコ品番EA951CN-1
板厚(mm)2.7
ねじ穴数0
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
材質HSS
ケース寸法(mm)115×198×57
入数(本)28
1セット
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
材質チタン
呼びM8
入数2個
内径×外径×厚さ(mm)8.2×15.4×2.0
1袋
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-15
厚さ(mm)1
全長(mm)10
長さ(m)10
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10.2
チューブ外径(Φmm)8
仕上外径(mm)10.2
銅管径(Φmm)8
材質ウレタン樹脂
仕様プラグ、ソケット付
エスコ品番EA125CG-4A
質量(kg)0.66
色青
長さ(m)4.2
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
使用範囲(m)4.2
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
背負って使うタイプです。
散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)450
噴霧能力(mL/min)1000~2000
主な用途田んぼ
対応溶液薬剤
エスコ品番EA115Y-2
質量(kg)3
電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505
ホース内径(Φmm)8.2
吐出圧力(MPa)0.015
材質(タンク)ポリエチレン
ホース長さ(mm)1100
散布量(L/min)1~2
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2
仕上ダーク
アズワン品番65-2311-74
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2
仕上ライト
アズワン品番65-2311-72
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2
仕上ミディアム
アズワン品番65-2311-73
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2
仕上ホワイト
アズワン品番65-2311-75
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-67
高さ(mm)18.2
ばね定数(N/mm)0.019
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.93
初張力(N)0.098
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)62.9
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)5
エスコ品番EA463SD-9
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)8.2
アズワン品番64-2241-31
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質PE
厚さ(mm)0.17
色透明
テープ長さ(m)8.2
芯径(mm)76(3")
アズワン品番64-7956-70
1巻
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-69
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.089
許容荷重(N)7.94
巻方向右
密着高さ(mm)7.2
許容荷重時高さ(mm)8.2
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
エスコ品番EA982B-3
使用荷重(kg)1300
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
エスコ品番EA527BS-6
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)6.4~8.0
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様ソケット深さ:8.2mm
全長(mm)50
サイズE10
質量(g)29
外径(Φmm)11.6
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7889-31
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ