カテゴリ

  • 切削工具(180)
  • 作業工具(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 物流用品(77)
  • ねじ・ボルト・釘(70)
  • 電動工具(67)
  • 研磨材(62)
  • 機構部品(53)
  • 保管用品(52)
  • 電気材料(35)
  • 手袋(34)
  • メカニカル部品(31)
  • 事務用品(27)
  • 測定用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 建築金物(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 清掃用品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 制御機器(5)
  • テープ(5)
  • 防犯用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(5,198)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,025)
  • Kawasaki(1,113)
  • MAZDA(マツダ)(10,732)
  • RS PRO(1,889)
  • SMC(8,381)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,694)
  • いすゞ自動車(2,533)
  • スズキ(3,423)
  • スバル(1,414)
  • トヨタ(9,544)
  • ニッサン(5,900)
  • ホンダ(8,183)
  • ミツビシ(8,179)
  • メディアカバーマーケット(1,547)
  • 三菱ふそう(11,570)
  • 大阪魂(4,175)
  • 日野自動車(2,828)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.5」の検索結果

1,085件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ

    8.5mm ウレタンホース用プラグ

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 8.5x125mm マルチドリル(六角軸) エスコ

    8.5x125mm マルチドリル(六角軸)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)125刃先径(Φmm)8.5有効長(mm)80
  • 8.5mm ブロック用回転ドリル エスコ

    8.5mm ブロック用回転ドリル

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AH-8.5
  • 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥5,810税込¥6,391
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5mm ワプッシュウレタン ソケット エスコ

    8.5mm ワプッシュウレタン ソケット

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    用途エアー用エスコ品番EA140EF-8.5材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)12.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-52材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”タケノコ径(Φmm)8.5
  • 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース

    エスコ
    ¥8,620税込¥9,482
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-82材質特殊エラストマー色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-8.5材質PVC色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ

    8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 8.5mm 三方ジョイント エスコ

    8.5mm 三方ジョイント

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141FA-2材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)36タケノコ径(Φmm)8.5
  • 8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ

    8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AS-205材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”タケノコ径(Φmm)8.5
  • 8.5x121mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    8.5x121mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)121ドリル径(Φmm)8.5
  • 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5 ton 強力型シャックル エスコ

    8.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638ND-9材質スチール寸法L(mm)95ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
  • R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AS-202材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)8.5
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • 8.5Ton強力型シャックル エスコ

    8.5Ton強力型シャックル

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)96使用荷重(t)8.5寸法B(mm)43寸法D1(mm)25寸法D2(mm)28
  • 8.5 ton 強力型シャックル エスコ

    8.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-9材質スチール寸法L(mm)81ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
  • 8.5 ton 強力型シャックル エスコ

    8.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NA-9材質スチール寸法L(mm)81ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
  • R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • 8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ

    8.5mm [タケノコ型] ソケット

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CG-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-30材質PVC色赤質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5x121mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    8.5x121mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-8.5
  • 8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥56,100税込¥61,710
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-100質量(g)8200使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 2.5-8.5mm ドリルセット(9本組/HSS) エスコ

    2.5-8.5mm ドリルセット(9本組/HSS)

    エスコ
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BJ-9
  • 8.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ

    8.5 ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-9材質スチール寸法L(mm)95ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
  • 8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MC-8.5
  • 8.5x121mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ

    8.5x121mm ドリルビット(シンニング付・HSS)

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-8.5S
  • 8.5Ton強力型ボウシャックル エスコ

    8.5Ton強力型ボウシャックル

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)96使用荷重(t)8.5寸法B(mm)43寸法D1(mm)25寸法D2(mm)28
  • 8.5x 53mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    8.5x 53mm ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BW-8.5
  • 8.5x 79mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ

    8.5x 79mm ドリルビット(超硬・コーティング)

    エスコ
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AY-8.5
  • 8.5x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド) エスコ

    8.5x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AX-8.5
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DY-8.5ソケットorプラグソケット
  • R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5