14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 アズワン品番64-7937-63
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)20 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RD-8.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理GSXコート
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)20 刃数4 全長(mm)65 エスコ品番EA824RB-8.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8 表面処理TiNコート
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)14 刃数2 全長(mm)65 エスコ品番EA824RA-8.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8 表面処理TiNコート
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
8日以内出荷

付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚 質量(g)165(キャップを除く) 消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6 電源AC100V~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157 定格容量15VA 充電方式ACアダプター充電 蓄電池タイプNi-MH蓄電池 使用可能日数約7日
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷


1組(3枚)ほか
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1組(3枚)ほか
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

回転専用 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
950 税込1,045
翌日出荷