1,078件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:45Pa以下●排気抵抗:45Pa以下●使用限度時間:10時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:TKフックタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM729号)●女性にぴったりの小さい接顔サイズ●ソフトな装着感のTKフック採用 アズワン品番65-9283-56
1箱(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

。FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:43Pa以下●排気抵抗:28Pa以下●使用限度時間:13時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:2本ひもタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM384号)●呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク●排気弁付 アズワン品番65-9283-55
1箱(10枚)
8,570 税込9,427
翌日出荷

裏面にベルト用フックが付いています。
材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金 エスコ品番EA916Z-12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143 伸長(mm)800
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

グリーン購入法適合 仕様両面使用可能 エスコ品番EA762EC-120 材質再生PVC樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)1200×800 繰り返し・詰め替え対応
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

用途革、プラスチックなどのシール作りに 仕様プラスチック柄付 材質スチール 質量(g)880 能力直径40/800mm
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

軸径(Φmm)18 全長(mm)800 質量(g)1600 シャンクSDSmax アズワン品番64-7925-74
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。 材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)800 質量(g)1440 軸(mm)(六角)17 アズワン品番64-7925-53
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
515 税込567
当日出荷

耐久性と耐食性に優れています
仕様防爆 材質ヘッド:銅柄:ナラ材 全長(mm)800 頭径(Φmm)45 頭質量(g)4500
1個
43,200 税込47,520
当日出荷


材質竹、針金 全長(mm)約800 エスコ品番EA650RA-16 質量(g)約97 爪数10 先端幅(mm)約250
1セット(10本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 均等耐荷重(kg)200 アズワン品番64-2216-69
1台
199,000 税込218,900
当日出荷


1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
505 税込556
当日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XG-80 材質アルミ合金 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数2 全高(m)1.7 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
108,000 税込118,800
翌日出荷

赤/黄 エスコ品番EA983FT-95 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52 セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本) リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
715 税込787
当日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)935 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TL-32
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-32
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

仕様凸面国土交通省認定品ステンレス製ミラー 付属品壁面取付金具 形状丸型 寸法(mm)Φ800 質量(kg)8.2 寸法(曲面)R3000 設置場所壁面(屋外/屋内)
1個
86,900 税込95,590
当日出荷

容量(L)45 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-22 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
875 税込963
当日出荷

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ800 質量(kg)8.2 寸法(曲面)R3000 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
91,000 税込100,100
当日出荷

下に敷くだけでしっかり止まってずれません。 自由にカットできます。
用途すべり止め防止シート アイボリー 材質オレフィン系樹脂 エスコ品番EA997RG-190 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)500×800 質量(g)145 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06128075
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等 材質ポリエステル 質量(g)280 適合車軽・小型乗用車 使用時寸法(mm)Φ650×H800 アズワン品番64-2275-76 タイヤ幅(mm)190以下 タイヤ外径(mm)640以下
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZY-2 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:8.2、壁面金具:3.7 取付場所壁面(屋外・屋内) 取付け方法壁面取付専用 曲率半径3000R
1個
66,000 税込72,600
翌日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-12 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×730 アズワン品番65-2285-94
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×800 耐荷重(kg)30 仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付 質量(kg)11.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×283×688 ロック鍵(2本付) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×800 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)570×283×688
1個
46,000 税込50,600
翌日出荷

仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付 ストローク(mm)540 全長(mm)1020 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 アズワン品番64-2216-77 揚高(mm)260~800
1台
93,800 税込103,180
当日出荷

たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン 幅(mm)690(折畳:690) 質量(kg)3.1 高さ(mm)800(折畳:810) 奥行(mm)370(折畳:50) 耐荷重(kg)455(2脚使用時) 型番BDST60960-JP アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
9,700 税込10,670
翌日出荷



最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XH-80 材質アルミ合金 段数2 全高(m)1.7 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
120,800 税込132,880
翌日出荷

1台
66,700 税込73,370
当日出荷