カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • KITZ(キッツ)(144)
  • 東洋バルヴ(131)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • 桑名金属工業(64)
  • ベン(42)
  • 日本バルカー(29)
  • 大阪継手バルブ(28)
  • ニチアス(25)
  • リケン(24)
  • 巴バルブ(24)
  • 大和バルブ(24)
  • CoolHeat(22)
  • ヨシタケ(21)
  • セキスイ(20)
  • ダイコー(19)
  • イノック(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(18)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 10k」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351DK-80
80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CL-80
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
4,430税込4,873
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-65
80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CN-80
[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351DJ-80
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,310税込2,541
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-18
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,060税込3,366
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-30
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,700税込1,870
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-06
80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CM-80
80A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,940税込2,134
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-88
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
2,380税込2,618
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-41
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
3,220税込3,542
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-53
80A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-76
80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-64
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
3,620税込3,982
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-26
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
2,460税込2,706
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-14
80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,810税込1,991
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-49
80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CP-80
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
5,200税込5,720
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-38
80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-37
80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
2,790税込3,069
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-61
80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,680税込1,848
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-68
80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-16
80A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ80A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
2,550税込2,805
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-80
80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-04
80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
3,390税込3,729
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-92
80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
730税込803
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-91
ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-10用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-10用)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KA-10A
ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-10用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-10用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KB-10B
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
4,470税込4,917
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
6,780税込7,458
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-42
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-40
クランプメーター デジタル エスコクランプメーター デジタルエスコ
44,000税込48,400
1台
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能アズワン品番65-9272-30