「80l」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング
容量(L)80
寸法(mm)直径470×直径380×635
質量(kg)4.3
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-4
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)160
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-1
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質鋳鉄
締付け能力250
口深(mm)80
アズワン品番64-7864-76
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質鋳鉄
締付け能力250
口深(mm)80
アズワン品番64-7864-74
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質鋳鉄
締付け能力250
口深(mm)80
アズワン品番64-7864-75
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)400
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-5
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.3
全長(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)80
アズワン品番64-7859-21
1袋(100本)
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.3
全長(mm)380
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)110
アズワン品番64-7859-27
1袋(100本)
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)2.1
エスコ品番EA508TG-27A
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×224×80
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
容量(mL)1200
エスコ品番EA508SG-43
材質ステンレス(18-8)
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
関連資料図面(0.12MB)
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1ロールで水と油80Lまで吸収することが出来ます。
483mmごとにミシン目が入っています。
難燃性に優れています。水・油専用吸着材。
対応オイル、水
エスコ品番EA929DM-10
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)8
寸法(mm)362×2250
吸収量(L)約80(1巻当たり)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
材質鋳鉄
口の開き(mm)800
口深(mm)80
アズワン品番64-7863-73
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質真鍮
形状ニップル
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属
質量(kg)1.5
電流(A)3.5
回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600
電源AC100V・320W
コード長さ(m)5
締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16
ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6
サイズ(mm)72.5×233×205
最大トルク(Nm[kgf-cm])200
打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500
振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上
ねじ長さ(mm)35
寸法S(mm)35
耐熱温度(℃)100
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.1
アズワン品番65-2164-13
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。
材質PP
質量(kg)3.1
色白
容量(L)70
サイズ(mm)508×338×661(H)
アズワン品番64-7991-11
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。
材質PP
質量(kg)3.1
色茶
容量(L)70
サイズ(mm)508×338×661(H)
アズワン品番64-7991-10
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
エスコ品番EA638JF-8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)69
種類カラビナ
寸法L(mm)80
使用荷重(kg)150
寸法S(mm)8
寸法D(mm)8
寸法W(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
耐衝撃性、耐薬品性
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2
材質ポリエチレン
質量(kg)5.7
容量(L)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)800
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)124×96
目盛間隔100mL
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.08
アズワン品番65-2164-05
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
遮光性に優れています。
ノズル長(mm)565
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AD
全長(mm)720
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
容量(L)70
フタの種類角穴蓋
色レッド(もえるゴミ)
仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16
付属品分別表示シール
エスコ品番EA995CC-36
質量(kg)3.7
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06128035
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
積み重ね可能。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-162
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
容量(L)70
フタの種類丸穴蓋
色グレー(カン)
投入口幅(mm)約120
仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16
付属品分別表示シール
エスコ品番EA995CC-43
質量(kg)3.7
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×870
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06128035
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA638FA-58
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)80
ねじ径M20
使用荷重(t)3.75
寸法B(mm)38
寸法D1(mm)19.7
寸法D2(mm)19.7
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
仕様キャスター付
寸法(mm)570(W)×350(D)×695(H)(キャスター含む)570(W)×350(D)×640(H)(キャスター含まず)
質量(kg)3.8
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)492
質量(g)1240
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T19D200
適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)426
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19
サイズ(mm)L1:80L2:20
アズワン品番64-7911-90
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥27,600
税込¥30,360
当日出荷
エスコ品番EA638JG-50
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)134
タイプ環なし
種類カラビナ
寸法L(mm)80
使用荷重(kg)135
寸法D(mm)10
寸法W(mm)30
口の開き(mm)17
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ