3,788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-61 全長(mm)80 質量(g)13 リング内径(Φmm)21 リング線径(Φmm)1.7
1個
480 税込528
当日出荷

掌サイズで持ちやすいです
材質スチール 形状直・細 寸法(mm)先端幅:1.5、全長:80
1個
235 税込259
翌日出荷

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-4 材質特殊鋼 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

掌サイズで持ちやすいです
材質スチール 形状直・平 寸法(mm)先端幅:5、全長:80
1個
235 税込259
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

文字内容閉←→開 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-4 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

文字内容開←→閉 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-3 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)80 全長(mm)400 質量(g)5500 アズワン品番64-7883-06
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

ライトグレー エスコ品番EA762FG-152 材質ABS樹脂 寸法(mm)64×61×80 耐荷重(kg)1
1個
895 税込985
当日出荷

1個
25,300 税込27,830
当日出荷

1台
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷



既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H) 質量(kg)3.0 適合ケーブル外径(Φmm)80 安全最大荷重(kN)0.98
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷


1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-27 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)81 口幅(mm)80 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DK-11
1個
56,000 税込61,600
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-1A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PB-1 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石) 寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80 質量(g)1197 吸着力29.5kg ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
9,980 税込10,978
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)80 全長(mm)400 質量(g)6100 アズワン品番64-7883-58
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2226-97
1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):73ソケット部外径(d1:mm):108 質量(g)2863 対辺(mm)80 全長L(mm)120 差込角(inch)1 寸法t1(mm)48 寸法t2(mm)83.5 アズワン品番64-2243-29 外径d2(Φmm)60
1個
48,300 税込53,130
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0 商品構成単品 アズワン品番64-2226-72
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0 寸法(mm)軸長(L1;):80、全長(L2;):175 商品構成単品 アズワン品番64-2226-68
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-61 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-79 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)113 種類リンク 内径(Φmm)80 線径(Φmm)8 表面処理研磨
1個
710 税込781
当日出荷

エスコ55X80mm カードホルダー
エコ商品
ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途に グリーン購入法適合 エスコ品番EA762GK-2 材質再生PET樹脂製 厚さ(mm)1 カードサイズ(mm)55×80
1セット(10個)
1,400 税込1,540
当日出荷

エスコ品番EA638JG-50 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)134 タイプ環なし 種類カラビナ 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)135 寸法D(mm)10 寸法W(mm)30 口の開き(mm)17
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷


1本
8,500 税込9,350
翌日出荷

2/4tトラックのブレーキシュー調整に
用途障害物の多い車種向き 全長(mm)80 先端幅(mm)12・8
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD 商品構成単品
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560A-1 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)80 全長(mm)385 質量(g)4900 先端厚さ(mm)40.5 アズワン品番64-7883-86
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

刃径(Φmm)4 材質コバルトハイス 刃長(mm)40 全長(mm)80 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-7 刃数4
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

関連キーワード