10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)7.6 芯径(mm)25
1個
170 税込187
当日出荷

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
970 税込1,067
当日出荷

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)810 エスコ品番EA628W-5 材質/仕上スチール/樹脂コート カモフラージュ 内径(Φmm)(フック)30 線径(Φmm)(フック)7.5
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
1個
1,140 税込1,254
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-27.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷


JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-275 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

1本
8,110 税込8,921
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 色温度(K)5700
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)