材質SCM435
全長(mm)94
質量(g)75
外径(Φmm)22.6
適合ねじM8、M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94
アズワン品番64-7869-28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
用途積荷の荷締め、固定用
エスコ品番EA982BC-2
質量(kg)2.7
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥7,030
税込¥7,733
当日出荷
仕様小型・軽量タイプ巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
定格荷重(kg)2000
能力(kg)(手巻力量)33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)8(18段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-37
1個
¥74,500
税込¥81,950
翌日出荷
寸法(m)8
アズワン品番65-2108-72
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
仕様手巻力量:26kg
1台
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
仕様手巻力量:32kg
1台
¥45,100
税込¥49,610
翌日出荷
クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)
テープ幅(mm)25
全長(m)8
テープ長さ(m)8
アズワン品番64-2256-35
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け
エスコ品番EA944MG-3
厚さ薄手
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
使用温度‐20/110℃
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
全長(m)8
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-8
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
材質ナイロン
幅(mm)50
全長(m)8
揚量(t)1.6
1本
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)8
使用荷重(kg)800
アズワン品番64-2293-40
揚量(t)0.8
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
全長(m)8
幅(mm)40
エスコ品番EA981CV-8
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色紫
揚量(t)1
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-8
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)50
色緑
全長(m)8
揚量(t)2
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
アズワン品番65-9286-30
1台
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)8
揚量(t)2.5
1本
¥30,900
税込¥33,990
翌日出荷
長さ(m)8
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-8
材質ポリエステル
色赤
ベルト幅(mm)57
使用荷重(t)5
全長(m)8
材質(表面)ナイロン
1個
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CE-10
色黄
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.69
使用流体空気
使用範囲(m)8
特性弾性
巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
質量(kg)10
電源単相100V
モーター出力(W)180
巻上速度(m/min)3.8
1個
¥146,600
税込¥161,260
翌日出荷
アズワン品番64-7818-95
危険物の類別非危険物
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
1枚
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-8
色黄
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)8
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
バックルスチールバックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
バックルスチールバックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
バックルスチールバックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
バックルスチールバックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥40,500
税込¥44,550
8日以内出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
8日以内出荷
1個
¥13,800
税込¥15,180
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ