「8y6」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)16
全長(mm)31.7
エスコ品番EA538MG-115
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-86
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)17.5
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-63
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)50.5
対辺(mm)14
寸法A(mm)12
寸法F(mm)13.5
ねじの種類PT
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)17.5
寸法P(mm)13.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)25.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)
ケース寸法(mm)300×206×39(H)
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5Y8/6
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5Y8/6
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
圧着ペンチ(235mm)付
パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
アズワン品番65-2139-22
1セット
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
関連キーワード