車のタイヤ洗いに
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA928AG-38
寸法(mm)160×90×60
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
1丁
¥330
税込¥363
当日出荷
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アズワン品番65-5670-03
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)190
質量(g)110
刃幅(mm)90
刃厚(mm)2
材質(柄部)木
アズワン品番64-7864-03
1丁
¥855
税込¥941
当日出荷
ベルトループとキーリングのセットです。
太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。
ループの下部分は、360°回転します。
材質スチール(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-58
寸法(mm)【ベルトループ】28×12×63(H)
全長(mm)90
質量(g)38
内径(Φmm)【ベルトループ】11
リング内径(Φmm)28
最大開口(mm)14
リング線径(Φmm)2
1個
特価
¥459
税込¥505
当日出荷
エスコ品番EA661CE-9
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)90
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
口径(Φmm)90
材質プラスチック
エスコ品番EA992BL-2
先端ノズル径(Φmm)12
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
エスコ品番EA638AF-22
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)90
寸法H(mm)17
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)9
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用
エスコ品番EA956BB-31
材質スチール
寸法(mm)430×90×90
質量(kg)1.6
耐荷重(kg)10
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
1丁
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-2
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)90
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)280
質量(g)410
ナット外径(Φmm)80~90
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-31
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
仕様メッシュ長:950mm
材質スチールワイヤー
引張強度(kN)15.9
ケーブル径(Φmm)75~90
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560E-90
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
欠品中
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LW-2.5
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463HC-90
バンド厚さ(mm)0.7
適合ホース径(Φmm)70~90
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
仕様アーム深さ:92mm
質量(kg)0.63
アズワン品番64-7908-04
開口幅(mm)40-90
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-125
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質ナイロンメッシュ
寸法(mm)390×90
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)13.5
全長(mm)270
質量(g)410
ピン径(Φmm)7
アズワン品番64-7884-08
1丁
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)40
寸法(mm)90
全長(mm)380
質量(g)5200
アズワン品番64-7882-82
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
全長(mm)110
対辺(mm)90
外径(Φmm)124
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-58
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ