葉刈り仕様の刃になっています。
枝の剪定には不向きです。
全長(mm)238
刃長(mm)180
切断能力(Φmm)【生木】6以下
仕様EA650A-10用替刃(1枚)
付属品刃固定ネジ×2個
エスコ品番EA650A-10B
材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上
質量(g)236
刃厚(mm)3.6
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形
種類Vベルト
アズワン品番65-2296-11
1箱(10個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17
材質ニトリルゴム(1種A)
太さW(mm)2.4±0.09
エスコ品番EA423RB-10A
外径(Φmm)14.6
機能耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-10A
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
呼び径(A)10A
エスコ品番EA469BA-10
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
長さ(m)2
1個
¥7,710
税込¥8,481
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7836-65
1枚
¥175
税込¥193
翌日出荷
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
アズワン品番64-7834-11
1枚
¥80
税込¥88
翌日出荷
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA104AD-23
1個
¥4,330
税込¥4,763
当日出荷
材質(ブラシ部)スチール
長さ(mm)130
毛丈(mm)15
エスコ品番EA109K-1
幅(mm)40
線径(Φmm)0.2
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)
外径(Φmm)14.6
エスコ品番EA423RC-10A
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-10A
1セット(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
欠品中
エスコ品番EA940CB-6
コード長さ(m)2.5
定格容量(W)1000(10A・125V)
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1箱
¥710
税込¥781
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)10
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)17.3
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。
狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
全長(mm)170
毛丈(mm)12、8
ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
繰り返し・詰め替え対応
1箱
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本
アズワン品番67-2996-95
1式(10本)
¥2,470
税込¥2,717
3日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質(ブラシ部)真鍮
ブラシ寸法(mm)40×130
毛丈(mm)約15
仕様3行
エスコ品番EA109K-4
質量(g)225
ハンドル長さ(mm)98
サイズ(mm)135×60×80(H)
材質(ハンドル部)木
線径(mm)0.15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-10A
内径(Φmm)9.8
外径(Φmm)14.6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-10A
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)
エスコ品番EA940DH-30
色(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白
定格容量10A 125V AC
パネルカット寸法(mm)Φ20.4
パネル厚(mm)0.5~2.0
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
1箱
¥710
税込¥781
当日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
仕様EA762MB-10A用刃受け
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質(ブラシ部)馬毛
全長(mm)200
毛丈(mm)20
寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50
エスコ品番EA109DE-1
材質(柄部)木
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番65-2112-93
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
内径(Φmm)9.8
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)2.4
エスコ品番EA423RE-10A
外径(Φmm)14.6
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-10A
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-2
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-32
寸法(mm)Φ10×28
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
口金E10
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-34
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ