カテゴリ

  • 農具(210)
  • 作業工具(138)
  • 配管・水廻り設備部材(112)
  • 保管用品(48)
  • 測定用品(35)
  • 物流用品(31)
  • 制御機器(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 切削工具(13)
  • 電動工具(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全保護具(7)
  • 建築金物(6)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • MAZDA(マツダ)(1,855)
  • SMC(1,485)
  • マルヤス電業(689)
  • KITZ(キッツ)(435)
  • 岩崎製作所(302)
  • リケン(246)
  • 東洋バルヴ(222)
  • RS PRO(222)
  • Kawasaki(194)
  • ミツビシ(186)
  • アカギ(178)
  • ベン(154)
  • ノーブランド(144)
  • ホンダ(141)
  • シュナイダーエレクトリック(136)
  • 京セラ(134)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • 桑名金属工業(128)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A65」の検索結果

708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65A サドルバンド(10個) エスコ65A サドルバンド(10個)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-65R
65A 片サドル(スチール製/10個) エスコ65A 片サドル(スチール製/10個)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-65K
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-37
50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ50A.65A耐候型エアーカットバルブエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び50:65Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-65
65A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ65A 蒸気用ユニオンパッキンエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351DL-65
155x185mm/1230mm ジョレン(ステンレス製) エスコ155x185mm/1230mm ジョレン(ステンレス製)エスコ
3,740税込4,114
1個
当日出荷
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230先端幅(mm)155エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185
65A (VU管用)目 皿 エスコ65A (VU管用)目 皿エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-3
65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)65適合径(Φmm)76.3ねじ穴(Φmm)5
65A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ65A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)65奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
65A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ65A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA462BX-24
65A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-71
ケガキ針 エスコケガキ針エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプ標準型(両針付)
65A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ65A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)65奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
マグキャッチ(磁気着脱器) エスコマグキャッチ(磁気着脱器)エスコ(1件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
手動にも電動にも使用できます。全長53mm以上のビットに差し込めます。PC、ネオジム磁石。
寸法(mm)16×21×15適合サイズ丸軸・六角シャンク:6.35mm
65A [VP・VU管用]掃除口 エスコ65A [VP・VU管用]掃除口エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-3
65A [VP・VU管用]目 皿 エスコ65A [VP・VU管用]目 皿エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-33
200x200x1235mm タンパー エスコ200x200x1235mm タンパーエスコ(4件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
65Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ65Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3幅(mm)25
65A 鋼管用防振立バンド エスコ65A 鋼管用防振立バンドエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-65
380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ380mm ハンドレーキ(スチール製)エスコ(6件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
当日出荷
全長(mm)380エスコ品番EA650RA-22材質鋼線材質(柄部)PP/TPR
65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-95
65A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ65A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)65奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76
65A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ65A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)65仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
マグキャッチ(着・脱磁器) エスコマグキャッチ(着・脱磁器)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA651C
160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:ステンレス、柄:天然木全長(mm)570エスコ品番EA650BH-26質量(g)500先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
465x280x180mm ねずみ捕獲器 エスコ465x280x180mm ねずみ捕獲器エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
材質スチール(メッキ仕上げ)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×465×180
AC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器) エスコAC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器)エスコ
12,600税込13,860
1個
当日出荷
エスコ品番EA651GA
90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木エスコ品番EA650BH-10質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
動物捕獲器 エスコ動物捕獲器エスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
30cm幅で比較的大きな小動物まで捕獲できます。捕獲の際に小動物を傷つけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。
材質スチール寸法(mm)300×760×300質量(kg)2.8
ペンシル型ケガキ針 エスコペンシル型ケガキ針エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
タイプペンシル型エスコ品番EA652B
けがきプレート エスコけがきプレートエスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)250
670mm 刈込鋏 エスコ670mm 刈込鋏エスコ
9,060税込9,966
1個
当日出荷
材質安来鋼全長(mm)670質量(g)970刃長(mm)195柄長さ(mm)470アズワン品番64-7906-52
ブロワー(精密機器用) エスコブロワー(精密機器用)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴムアズワン品番65-2166-06
125x125x1345mm タンパー エスコ125x125x1345mm タンパーエスコ
5,750税込6,325
1本
当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様滑り止めラバーグリップ付材質スチール全長(mm)1345質量(kg)4.5先端サイズ(mm)125×125アズワン品番64-2255-37
140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能) エスコ140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)520エスコ品番EA650BH-21質量(g)420先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
250x 800mm 熊手(竹・10本) エスコ250x 800mm 熊手(竹・10本)エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1セット(10本)
翌日出荷
材質竹、針金全長(mm)約800エスコ品番EA650RA-16質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
ねずみ捕獲器 エスコねずみ捕獲器エスコ
1,790税込1,969
1台
翌日出荷
天井からネズミが入るので1回で複数のネズミの捕獲ができます。ワイドな入り口で大きなネズミの捕獲もできます。生産農家・業務用に最適サイズ。
丸釘 エスコ丸釘エスコ
800税込880
1ケース(260本)
翌日出荷
材質質量(kg)1
マグネットマジック (着・脱磁器) エスコマグネットマジック (着・脱磁器)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
寸法(mm)48×21
EA652B 替 針 エスコEA652B 替 針エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652B-1
...