カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • バンドー化学(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • サンドビック(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • オーティス(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • カモ井加工紙(1)
  • TRUSCO(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • Canon(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GMB(1)
  • アイシン精機(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)

「AF23」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密プローブセット エスコ精密プローブセットエスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
プリント基板の掃除などに。プラスチックチューブ入。
600V/39Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/39Ax4芯 電力ケーブルエスコ
58,800税込64,680
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-07
水研ぎ砥石・天然(極細目) エスコ水研ぎ砥石・天然(極細目)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
ノンスリップシリコンベース付 アーカンサスストーン 水研ぎ砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#3000●仕様:極細目●サイズ(mm):203×76×25アズワン品番65-2136-52
#2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) エスコ#2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)エスコ
2,850税込3,135
1袋(10本)
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)110質量(g)225先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)アズワン品番64-7926-69入数10本両頭機能両頭
Φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器 エスコΦ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約17胴径(Φmm)46アズワン品番64-7860-79関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Rc1/4"x  6 mm リングジョイント エスコRc1/4"x 6 mm リングジョイントエスコ
329税込362特価
1個
取扱停止中
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-32入数1個銅管径(Φmm)6
Rc × Rc 中間ソケット エスコRc × Rc 中間ソケットエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状ソケット入数1個
7x35mm スクリュープラグ(110個) エスコ7x35mm スクリュープラグ(110個)エスコ
2,240税込2,464
1パック(110個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)4.1~5.1プラグ(mm)Φ7×35入数110
[EA506AF-19用] 332x332x23mm フタ エスコ[EA506AF-19用] 332x332x23mm フタエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン外寸(mm)332×332×23
ビームラックル(火災感知器・照明器具用) エスコビームラックル(火災感知器・照明器具用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-23
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-23
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
0.3x2030mmx 20m  耐油性ビニールシート エスコ0.3x2030mmx 20m 耐油性ビニールシートエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-23A形状ビニールカーテン
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
658x448x122mm/28.4L コンテナ(イエロー) エスコ658x448x122mm/28.4L コンテナ(イエロー)エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-23材質PP寸法(mm)658×448×122フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
コンテナ(17L) エスココンテナ(17L)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
積み重ね可能。水抜き孔無。
コンテナ(12L) エスココンテナ(12L)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
積み重ね可能。