耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)5
エスコ品番EA911AV-5
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-50
サイズ(号)50
引張強度(kg)68
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-5
サイズ(号)5
引張強度(kg)9.1
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
直径(Φmm)50
高さ(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
粒度#60
エスコ品番EA819AV-50A
軸径(Φmm)6
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
PE素材にHoneywell社のSpectraを採用。8本編をMX2工法で仕上げ、耐摩耗性の向上と適度な”ハリ/コシ”を可能にしました。MX2工法はPEの線維表面に高結晶化層を形成させます。最外層にはシリコーンコーティングを施すことで水を弾きやすく、糸さばき性が向上します。
材質PE(ポリエチレン)
色フレッシュグリーン
全長(m)200
。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
アズワン品番65-9314-71
1本
¥1,920
税込¥2,112
欠品中
関連キーワード