「BR」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●全長:1500mm●EA709BR-1用
アズワン品番65-9272-63
1個
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
仕様●全長:100mm●EA709BR-1用
アズワン品番65-9272-62
1個
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
1個
¥15,400
税込¥16,940
8日以内出荷
フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。
仕様●サイズ(mm):300×450●材質:発泡ポリエチレン●入数:5枚
アズワン品番65-9341-45
1箱(5枚)
¥605
税込¥666
翌々日出荷
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
キーを押す事で測定値のホールドや保存ができる。
仕様●ケーブル長:約2m●EA709BR-1用
アズワン品番65-9272-60
1個
¥4,300
税込¥4,730
8日以内出荷
吸湿性、耐引裂性に優れています
材質ポリエステル毛
アズワン品番64-2280-47
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-01
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):1200●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番65-9341-43
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
。様々な梱包・緩衝剤に。
材質ポリエステル毛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:47(W)×80(H)、小:27(W)×44(H)
アズワン品番64-2280-41
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番65-9341-42
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌々日出荷
1個
¥33,000
税込¥36,300
8日以内出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9253-98
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9253-99
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。
色で先端サイズの見分けが簡単。
L型アダプターでの仮締め作業に
仕様●EA709BR-1用●温度センサー付
アズワン品番65-9272-61
1個
¥19,800
税込¥21,780
8日以内出荷
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)特殊刃物鋼
アズワン品番64-2233-39
入数20枚
1個(20枚)
¥790
税込¥869
翌日出荷
1セット(18枚)
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
1セット(36枚)
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1セット(16枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)特殊刃物鋼
アズワン品番64-2233-38
入数5枚
1個(5枚)
¥230
税込¥253
翌日出荷
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)合金工具鋼
アズワン品番64-2233-40
入数20枚
1個(20枚)
¥770
税込¥847
翌日出荷
仕様適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ
材質金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム)
車輪径(Φmm)75
質量(g)660
アズワン品番64-7943-60
1組
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.13
色白
入数(枚)100
全長(cm)30.5
静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色白
入数(枚)100
機能静電気対応
全長(cm)29
高さ調整範囲(mm)0~45
材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール
適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用
エスコ品番EA903BL-22
質量(g/セット)740
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
エスコ品番EA903BL-26
質量(g)680
適合品番EA903BR-2、-3、-4、EA903BM-2、-3
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
エスコ品番EA903BL-21
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕様交換用クロー
エスコ品番EA590AR-190
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用
エスコ品番EA903BL-23
直径(Φmm)【アンカー用穴】12
質量(g/セット)360
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
仕様交換用クロー
エスコ品番EA590AR-110
1個
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
。電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能。内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断。測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減。オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1
アズワン品番65-9272-58
1台
¥322,300
税込¥354,530
8日以内出荷
梱包物に合わせてピタッと密着梱包。包装材コストの削減もできます。軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後ものり残りがありません。リケイ紙も不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。※一部の金属、プラスチック、ガラスには粒跡がつくことがありますので、直接の梱包はさけてください。
仕様●サイズ:1200mm×10m●厚み(mm):約3●材質:PE●片面全面粘着
アズワン品番65-9341-46
1巻
¥6,420
税込¥7,062
翌々日出荷
サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長
仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造
アズワン品番65-9284-56
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ