薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):L:170、R:120
アズワン品番65-2253-47
1個
¥450
税込¥495
3日以内出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34
アズワン品番65-2253-45
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-48
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34
アズワン品番65-2253-53
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
薄鋼電線管用
込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番65-2253-57
1個(10袋)
¥440
税込¥484
翌日出荷
薄鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
アズワン品番65-2253-55
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
薄鋼電線管用
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5
アズワン品番65-2253-50
1個(10袋)
¥500
税込¥550
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-33
1袋(10個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
T型3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):95×40.8×42●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-16
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
アズワン品番65-2262-51
1袋(10個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
薄鋼電線管用
埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番65-2253-58
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
薄鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄
アズワン品番65-2253-56
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-42
1個(10袋)
¥460
税込¥506
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番65-2262-45
1個(10袋)
¥655
税込¥721
翌日出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-31
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-19
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
2個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-70
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-22
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-64
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-25
1個
¥1,450
税込¥1,595
8日以内出荷
1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-67
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-25
材質ポリエチレン
質量(g)394
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)1000
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番EA557C-250A
種類グリップドライバー
軸長(mm)250
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-25
全長(mm)380
材質(ブラシ部)PET樹脂
ブラシ寸法(mm)140×200
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-25
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)105
直径(Φmm)210
エスコ品番EA992C-25
タイプ網底とんがりタイプ
線径(Φmm)0.29
柄長さ(mm)130
メッシュ30
大きさ大
目開き(mm)0.55
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ