カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 機構部品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(4)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • コガネイ(248)
  • イスカル(205)
  • CKD(179)
  • サンドビック(126)
  • 日研工作所(119)
  • ホンダ(95)
  • TRUSCO(84)
  • JTC(80)
  • ParkerTAIYO(76)
  • AFAM(アファム)(70)
  • PISCO(ピスコ)(68)
  • ダイヤトレンド(68)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • イマオコーポレーション(59)
  • ナベヤ(59)
  • タンガロイ(57)
  • omron(オムロン)(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C40」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
保護めがね(超強力曇り止め) エスコ保護めがね(超強力曇り止め)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
レバーハンドル(表示錠) エスコレバーハンドル(表示錠)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約665表面仕上げシルバー塗装バックセット(mm)60
(+)衝撃吸収スリムビット エスコ(+)衝撃吸収スリムビットエスコ
1,910税込2,101
1本(10本)
翌日出荷
マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
ベアリングナット用座金 エスコベアリングナット用座金エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
戸当り エスコ戸当りエスコ
400税込440
1個(2個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
インクカートリッジ エスコインクカートリッジエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途<旧品番>EA759X-10D、-10E、-10F、-20C、-20D、-20E、-20G、-30C、-30D、-30E、-30G、-40C、-40D、-40E用インクカートリッジ
ニッパーペンチセット エスコニッパーペンチセットエスコ
4,270税込4,697
1セット
当日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
50mmx11m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx11m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製) エスコ40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)A:40mm B:31mm C:17mm穴径(mm)直径3.1mm、長穴:3.2×9.7mm
AC40-600VAC検電器 エスコAC40-600VAC検電器エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
仕様ランプと音で知らせます。全長(mm)126電源LR44×3個(付属)適合規格測定カテゴリCATIV600V
4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,610税込5,071
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KC-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)4×8
4/8mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ4/8mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,240税込4,664
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KC-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)4×8
Rc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金エルボ エスコRc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金エルボエスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NC-40
#400 空研ぎペーパー(5枚) エスコ#400 空研ぎペーパー(5枚)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA366MC-400
500ml グリースガン(エアー式) エスコ500ml グリースガン(エアー式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
Φ150x5.0mm ゴム板(丸) エスコΦ150x5.0mm ゴム板(丸)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-40
300x300x 775mm すくい網(ステンレス製) エスコ300x300x 775mm すくい網(ステンレス製)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
フック付き
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-40長さ(mm)(取手)475寸法(mm)(ざる)Φ300×300質量(kg)1.1線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
2.5ton スイベル付安全フック エスコ2.5ton スイベル付安全フックエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
#40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#40エスコ品番EA967EC-40材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)60材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M8×36ねじサイズM8×36mm
707-859mm(H) プロジェクターテーブル エスコ707-859mm(H) プロジェクターテーブルエスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
天板は680/832mmの高さ変更が可能です。 天板にはプロジェクター落下防止ガード付。
耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859エスコ品番EA954HC-402材質スチール質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】492×320
800x500x710mm 折りたたみデスク(チェアー付) エスコ800x500x710mm 折りたたみデスク(チェアー付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷
幅(mm)800奥行(mm)500高さ(mm)710エスコ品番EA954HC-40
25.4x75mm マイクロスイッチブラケット エスコ25.4x75mm マイクロスイッチブラケットエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
4.0x40mm スプリングロールピン(6本) エスコ4.0x40mm スプリングロールピン(6本)エスコ
285税込314
1パック(6本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-409
4.0x35mm スプリングロールピン(7本) エスコ4.0x35mm スプリングロールピン(7本)エスコ
285税込314
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-408
4.0x30mm スプリングロールピン(8本) エスコ4.0x30mm スプリングロールピン(8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-407
4.0x25mm スプリングロールピン(9本) エスコ4.0x25mm スプリングロールピン(9本)エスコ
285税込314
1パック(9本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-406
4.0x20mm スプリングロールピン(11本) エスコ4.0x20mm スプリングロールピン(11本)エスコ
285税込314
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-405
4.0x18mm スプリングロールピン(12本) エスコ4.0x18mm スプリングロールピン(12本)エスコ
285税込314
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-404
4.0x15mm スプリングロールピン(14本) エスコ4.0x15mm スプリングロールピン(14本)エスコ
285税込314
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-403
4.0x12mm スプリングロールピン(14本) エスコ4.0x12mm スプリングロールピン(14本)エスコ
285税込314
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-402
4.0x10mm スプリングロールピン(14本) エスコ4.0x10mm スプリングロールピン(14本)エスコ
285税込314
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-401
M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコM4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)エスコ
250税込275
1パック(32本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408長さ(mm)8ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(14本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M20x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM20x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-4090ねじの呼びM20
M20x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM20x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-4080ねじの呼びM20
M20x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM20x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-4070ねじの呼びM20
M20x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM20x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-4060ねじの呼びM20
M20x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM20x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
440税込484
1個
翌々日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-4050ねじの呼びM20