ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141CE-3
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
1個
¥1,310
税込¥1,441
欠品中
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
中にエフトロン底板付。
仕様補強リング入・底面クッション付
エスコ品番EA925CE-33
材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン
寸法(mm)300×160×250(H)
タイプ底補強
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CE-3
質量(kg)0.276
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.69
使用流体空気
使用範囲(m)2
特性弾性
巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×80×0.8
アズワン品番65-2305-23
1枚
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA661CE-3
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)30
1袋(5本)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-26
1枚
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
1個
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
対辺寸法(mm)11×13
エスコ品番EA616CE-3
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-34
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番64-2221-36
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-3
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
付属品ショルダーベルト
エスコ品番EA925CE-3
寸法(mm)330×230×230(H)
材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120
質量(kg)1.31
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-86
入数2本組
1組
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-32
寸法A(mm)20
寸法D(mm)15
寸法B(mm)67
寸法C(mm)13
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)38
刃長(mm)13
刃径(Φmm)3
仕様エンドカット付
エスコ品番EA819CE-3
材質超硬
適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CE-34
寸法A(mm)32
寸法D(mm)20
寸法B(mm)107
寸法C(mm)20
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-33
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)85
寸法C(mm)16
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
クロムメッキ仕上げ
仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43
全長(mm)200
先端サイズT30
アズワン品番65-2142-84
両頭機能片頭
1本
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)
色黒
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×431
アズワン品番64-2279-24
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)
色OD
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×431
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
中にエフトロン底板付。
仕様補強リング入・底面クッション付
エスコ品番EA925CE-32
材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン
寸法(mm)240×200×250(H)
タイプ底補強
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
15~17インチのノートパソコンの収納ができます。
パッドが衝撃からパソコンを守ります。
ストラップが荷物の飛び出しを防止します。
手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。
肩掛けベルトは取外して収納できます。
IDカードホルダー付
特性衝撃吸収、3WAY
エスコ品番EA927CE-32
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)432×102×279
質量(kg)1.45
色OD
ポケット外ポケット3個、内ポケット8個、パソコンホルダー1個、カードホルダー1個
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥95
税込¥105
欠品中
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-31
寸法A(mm)16
寸法D(mm)13
寸法B(mm)53
寸法C(mm)10
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ