「CN50」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
呼び径(A)50
エスコ品番EA351CN-50
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
適合【ニップル対辺】1/8”NPT
エスコ品番EA991CN-50
使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。
全長(mm)212
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-91
チューブ外径(inch)1/4”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-92
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-93
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-91
径(mm)50
1本
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-08
径(mm)50
1本
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
アズワン品番64-2211-24
径(mm)50
1本
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-99
径(mm)50
1本
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-16
径(mm)50
1本
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm
アズワン品番65-2172-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
関連キーワード