カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッサン(151)
  • SMC(37)
  • ParkerTAIYO(29)
  • ホンダ(10)
  • RS PRO(8)
  • KN村田産業(6)
  • マックス(6)
  • アマテイ(5)
  • MAX(5)
  • セキスイ(3)
  • 東日製作所(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • ノダ(3)
  • トヨタ(3)
  • イスカル(2)
  • サンドビック(2)
  • 新ダイワ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CN90」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CNシリーズ エスコ電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CNシリーズエスコ
32,800税込36,080
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/2.0A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/2.25A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプアズワン品番65-9332-39
Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
45,600税込50,160
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90アズワン品番64-2211-28
Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
22,900税込25,190
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-20径(mm)90
Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-12径(mm)90
Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
24,000税込26,400
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-04径(mm)90
Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
14,400税込15,840
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-95径(mm)90
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1