90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
エスコ品番EA733CF-3 検知方式NDIR式 補正機能
1個
78,500 税込86,350
翌々日出荷

1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

混雑状況も換気状況もおしらせ 工事不要で設置が簡単 同等サービスと比較し、低コスト 信頼性の高いCO2センサ搭載 専用アプリで詳細表示や通知も 内蔵のCO2センサでその場のCO2濃度を測定し、数字と4段階のランプ表示でおしらせ
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●電源:USB Type-C(400mAhバッテリー内蔵)●サイズ:45×43×102(H)mm●材質:ポリカーボネイト●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●機能:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階) アズワン品番65-2177-07
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

1個
69,600 税込76,560
翌日出荷

換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善 混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避 専用アプリで詳細表示や通知も 工事不要で設置が簡単 信頼性の高いCO2センサ搭載 コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。 アズワン品番65-2177-06
1組
75,000 税込82,500
翌日出荷

ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換 アズワン品番65-9282-91
1台
237,000 税込260,700
8日以内出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)4 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-2.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 表面処理TiNコート
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.6 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.6 表面処理TiNコート
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)12 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-5.5 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)5.5 表面処理TiNコート
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)10 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-4.5 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)4.5 表面処理TiNコート
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)8 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-3.5 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)3.5 表面処理TiNコート
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)5 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-2.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2.5 表面処理TiNコート
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)26 刃数2 全長(mm)90 エスコ品番EA824RA-12.5 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)12.5 表面処理TiNコート
1個
9,750 税込10,725
翌日出荷

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:2GE6.2●材質:Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング●刃先径:6.2mm●全長:65mm●シャンク径:8mm●溝長:14mm●用途:溝加工用、中仕上げ~仕上げ●対応被削材:銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 アズワン品番68-1858-53
1本
5,250 税込5,775
4日以内出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.3 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.3 表面処理TiNコート
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)14 刃数2 全長(mm)65 エスコ品番EA824RA-8.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8 表面処理TiNコート
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)14 刃数2 全長(mm)65 エスコ品番EA824RA-7.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)7 表面処理TiNコート
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)12 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-5.4 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)5.4 表面処理TiNコート
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)30 刃数2 全長(mm)95 エスコ品番EA824RA-15.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)15 表面処理TiNコート
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)26 刃数2 全長(mm)90 エスコ品番EA824RA-12.7 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)12.7 表面処理TiNコート
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)22 刃数2 全長(mm)80 エスコ品番EA824RA-12.0 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理TiNコート
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)22 刃数2 全長(mm)80 エスコ品番EA824RA-11.0 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11 表面処理TiNコート
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-10.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理TiNコート
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)2 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-1.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)1 表面処理TiNコート
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.8 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.8 表面処理TiNコート
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9 表面処理TiNコート
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)14 刃数2 全長(mm)65 エスコ品番EA824RA-6.5 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)6.5 表面処理TiNコート
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)12 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-6.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6 表面処理TiNコート
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)40 刃数2 全長(mm)110 エスコ品番EA824RA-20 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 表面処理TiNコート
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)26 刃数2 全長(mm)90 エスコ品番EA824RA-13.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)13 表面処理TiNコート
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)3.5 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-1.6 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)1.6 表面処理TiNコート
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)3 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-1.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)1.5 表面処理TiNコート
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)10 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-5.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)5 表面処理TiNコート
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.5 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.5 表面処理TiNコート
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-8.7 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8.7 表面処理TiNコート
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)14 刃数2 全長(mm)65 エスコ品番EA824RA-6.4 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6.4 表面処理TiNコート
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)8 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-4.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)4 表面処理TiNコート
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)6.5 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-3.2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.2 表面処理TiNコート
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)6.5 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-3.1 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.1 表面処理TiNコート
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)6 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理TiNコート
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷