自由自在な形にカットできます。
材質CR
寸法(mm)1000×1000
エスコ品番EA997XG-153
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-131
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-134
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-151
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-133
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-152
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-154
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-114
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-111
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-132
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-113
1個
¥2,750
税込¥3,025
8日以内出荷
エスコ品番EA997XG-112
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない)
本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に
エスコ品番EA934-1
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組
色ブラック
サイズフリー(ベルクロで調整可能)
アズワン品番65-9344-25
靴タイプ長靴
1組
¥6,200
税込¥6,820
翌々日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
材質(ゴム)CR
エスコ品番EA949HS-271
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
ナイロンを組み込んだキャンバス入りで、荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
材質(ゴム)CR
仕様(許容圧縮応力)1N/mm2
エスコ品番EA949HS-272
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
防振バンド用のゴム。のり付タイプ。
厚さ(mm)3.5
縦(mm)25
横(mm)295
材質(ゴム)CR
アズワン品番65-2268-74
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ボルト・ナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレンゴム)
全長(mm)62.6
質量(g)150
全高(mm)106
取付金具39.3×25.5
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲104°
締付け能力(kg)100
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
ナイロンを組み込んだキャンバス入りで荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
B型の表面形状の為、重ねて使用することでたわみが大きくとれ、大きな緩衝効果が得られます。
材質(ゴム)クロロプレンゴム
仕様許容圧縮応力:0.8N/mm2(2枚重ね値は0.6N/mm2)
エスコ品番EA949HS-276
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
関連キーワード