114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-09
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):15×11.2●材質:ばね鋼(リン酸塩被膜)●入数:10個●純正番号:68898-W1000●重量:13.4g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ニッサン車(フロントバンパー) アズワン品番65-9263-19
1箱(10個)
1,580 税込1,738
翌日出荷


寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-87 ねじサイズG3/8"×Rc3/8" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

1個
285 税込314
当日出荷

1枚
5,000 税込5,500
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で押すだけで、しっかり圧縮。繰り返し使用できます。ダウン80%以上のダウンジャケットも圧縮OK!スライダー付きで密封もラクラク。圧縮操作は簡単。手で丸めて空気をぬくだけ。旅行先、出張先でもスーツケース収納大活躍!空気の逆流を防ぐ弁付きでしっかり保存。密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防ぎます。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
1パック(2個)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッキング式 左右切替式 クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg アズワン品番68-1836-88
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

片面印刷 マグネット式 車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
仕様●サイズ(mm):300×300×0.8mm●材質:ゴムマグネット アズワン品番65-2305-68
1枚
2,850 税込3,135
翌日出荷

粘着式 片面印刷 車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
仕様●サイズ(mm):300×300●材質:PVCステッカー●内容:毒 アズワン品番65-2305-67
1枚
970 税込1,067
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:20
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:22
1本
805 税込886
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1セット(100本)
1,800 税込1,980
翌日出荷

1本
770 税込847
当日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:25
1本
950 税込1,045
翌日出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
20,700 税込22,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃ アズワン品番65-3902-91
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1本
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

1本
1,370 税込1,507
当日出荷

4本セット。 ケース付のノズルセットです。
用途EA991CR用 セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm) アズワン品番64-7988-88 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径R1/8"
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

1セット(50本)
14,300 税込15,730
翌日出荷

1本
870 税込957
当日出荷


1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5334 エスコ品番EA967CR-210 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C210 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)750 型番C-210 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5842 エスコ品番EA967CR-230 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C230 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)800 型番C-230 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷