カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業工具(2)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,823)
  • オカムラ(岡村製作所)(548)
  • MAZDA(マツダ)(470)
  • BIGM(丸山製作所)(273)
  • MURATA(村田製作所)(229)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(106)
  • PMC(84)
  • 長野計器(83)
  • IKO(日本トムソン)(69)
  • THK(63)
  • ODELIC(オーデリック)(62)
  • シグマ光機(48)
  • omron(オムロン)(46)
  • CKD(37)
  • イトーキ(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ダイヤトレンド(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D1R」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA618ZD-1 - -3用]リペアキット エスコ[EA618ZD-1 - -3用]リペアキットエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618XD-1R
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG3/4" [R/G]ニップルエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-211質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮エスコ
7,030税込7,733
1台
翌日出荷
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kgアズワン品番65-9327-44
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
12,300税込13,530
1セット
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)アズワン品番65-3882-99
給油器用90°エルボー エスコ給油器用90°エルボーエスコ
1,670税込1,837
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)38使用温度範囲(℃)-20~55規格90°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
給油器用45°エルボー エスコ給油器用45°エルボーエスコ
2,470税込2,717
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-92
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) エスコ20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)エスコ
25,500税込28,050
1本
翌日出荷
寸法(mm)D:20、T:45、L1:47、Y:20、L:100、r:10
12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) エスコ12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)エスコ
15,900税込17,490
1本
翌日出荷
寸法(mm)D:12、T:40、L1:42、Y:12、L:100、r:6
10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) エスコ10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)エスコ
15,700税込17,270
1本
翌日出荷
寸法(mm)D:10、T:25、L1:27、Y:10、L:80、r:5
8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) エスコ8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)エスコ
12,600税込13,860
1本
翌日出荷
寸法(mm)D:8、T:25、L1:27、Y:8、L:80、r:4
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-09
置時計 EA798CAシリーズ エスコ置時計 EA798CAシリーズエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
8,270税込9,097
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6アズワン品番65-9325-50
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
11,100税込12,210
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-128用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M140軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M140●ナットサイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●座金サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8アズワン品番65-9325-51
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
13,300税込14,630
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-130用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M150軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M150●ナットサイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●座金サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8アズワン品番65-9325-52
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット EA949KDシリーズ エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セット EA949KDシリーズエスコ
2,120税込2,332
1セット
8日以内出荷
仕様●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4アズワン品番65-9325-39
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-46
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
2,620税込2,882
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-47